カテゴリ

  • 制御機器(12)
    • 基板用コネクタ(4)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(41)
  • bitstrong(5)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(3,550)
  • 三菱ふそう(2,898)
  • ホンダ(1,480)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(507)
  • KTM(481)
  • DUCATI(389)
  • イトーキ(362)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(268)
  • ミツビシ(240)
  • BMW(239)
  • MAZDA(マツダ)(199)
  • LEPLUS NEXT(184)
  • オカムラ(岡村製作所)(173)
  • スバル(159)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xh」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートファイバアンプ E3X-HD omron(オムロン)スマートファイバアンプ E3X-HDomron(オムロン)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
指先ひとつで、驚きの安定検出
パワーリレー G6C omron(オムロン)パワーリレー G6Comron(オムロン)(9件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から121日以内出荷
1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。
付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC60529規格 IP65材質(ケース)アルミニウム分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65)起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3 omron(オムロン)ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3omron(オムロン)(1件のレビュー)
79税込87特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応。スタッキング接続で基板間高さ12mmから20mmまで1mmピッチで応えるハーフピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配置(1.27mm×1.905mm)。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。リーフ接続構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH2/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
定格電流(A)0.5耐電圧(V/min)AC650(リーク電流1mA以下)
Omron パワーリレー omron(オムロン)Omron パワーリレーomron(オムロン)
269税込296
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
視覚センサ FQシリーズ ストラップ omron(オムロン)視覚センサ FQシリーズ ストラップomron(オムロン)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
種類画像センサ種別ストラップ適合タッチファインダ用
I/Oユニット Analogue I/O Module omron(オムロン)I/Oユニット Analogue I/O Moduleomron(オムロン)
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
Omron NX-HAD シリーズは、最高解像度 1/64,000 の高速アナログ入力ユニットです。サンプリング機能付きの 4 チャンネル同時サンプリングです 5 μ s までタイムダウンしますコントローラのタスク期間に関係なく、4 チャネルから 5 μ s ごとにアナログ入力信号を連続的にサンプリングします データを取得するタイミングを指定するさまざまなトリガ関数
仕様●アクセサリタイプ:アナログI/Oモジュール●コード番号:215-8936アズワン品番65-7273-38
高機能温度調節ユニット omron(オムロン)高機能温度調節ユニットomron(オムロン)
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
入力種類温度センサ、CT入力入力形式温度センサ、CT入力外部接続MILコネクタ (34極×2)ヒータ断線警報あり
NXシリーズ高速アナログユニット omron(オムロン)NXシリーズ高速アナログユニットomron(オムロン)
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷
専用計測器・PCで行っていた高速アナログ検査を汎用コントローラで実現 業界最速1 5μsの高速データ取得で微細な変化も見逃さない 取得するデータ数が増えても業界最速のサンプリング周期が変化しない
方式入出力同期リフレッシュ方式入力方式差動入力入力点数4点(アナログ)/4点(トリガ)
NXシリーズ ヒータ断線検知ユニット omron(オムロン)NXシリーズ ヒータ断線検知ユニットomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
仕様(ヒータ断線探知ユニット)固定
ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4A omron(オムロン)ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4Aomron(オムロン)
409税込450
1個
103日以内出荷から121日以内出荷
基板間高さ5mmから11mmまでフレキシブルに応えるスタッキング接続用雌雄同形のハーフピッチコネクタ。基板間高さ5mmから11mmまで1mmピッチで応える低背形スタッキング接続用ハーフピッチコネクタ。(表面実装タイプは5から9mmまで1mmピッチで対応です)ディップタイプ、表面実装(SMT)タイプを品揃え。雌雄同形コネクタです。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。コジリに強いリーフ接触構造。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。(SMTタイプを除く)形XH2/XH3ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2 omron(オムロン)ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2omron(オムロン)
189税込208
1個
108日以内出荷から121日以内出荷
電子機器の高電子機器の高密度実装化、小型化に応える1.27mmピッチコネクタコンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配列(1.27mm×1.905mm)。リーフ接触構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金/パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。はんだ付け時の浮き倒れ防止のため、全極止めピン付きを標準化。基板へのねじ止めも可能。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH3/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。密度実装化、小型化に応える1.27mmピッチコネクタコンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配列(1.27mm×1.905mm)。リーフ接触構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金/パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。はんだ付け時の浮き倒れ防止のため、全極止めピン付きを標準化。基板へのねじ止めも可能。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH3/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
ハーフピッチコネクタ XH3 omron(オムロン)ハーフピッチコネクタ XH3omron(オムロン)
219税込241
1個
103日以内出荷から121日以内出荷
関連キーワード
基板用コネクタカテゴリ