カテゴリ

  • 制御機器(45)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • オカムラ(岡村製作所)(121)
  • FKD(フクダ精工)(25)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • DHA Corporation(14)
  • 扶桑精機(12)
  • サトーパーツ(11)
  • ODELIC(オーデリック)(10)
  • AOHI(アオハイ)(10)
  • Nikon(ニコン)(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • Aratas(旧:omron)(9)
  • ELPA(8)
  • ラムマウント(8)
  • ぺんてる(アストラム)(7)
  • NETGEAR(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • IDEAL(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xs5」の検索結果

関連キーワード
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型防水コネクタ組込式コネクタXS5C omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ組込式コネクタXS5C

    omron(オムロン)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅/Ni下地金メッキ0.4μmロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ耐電圧(V)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下)ロック操作力(N・m)0.1~0.25材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具(爪))SUS挿抜耐久(回)50以上
  • 丸型防水コネクタ組込式コネクタプラグXS5G omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ組込式コネクタプラグXS5G

    omron(オムロン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)定格電流(A)4
  • 形XS5G用圧着コンタクト omron(オムロン)

    形XS5G用圧着コンタクト

    omron(オムロン)
    ¥42税込¥46
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
  • 丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ XS5 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ XS5

    omron(オムロン)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
  • 丸型防水コネクタ 組込式コネクタ プラグ XS5G omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ 組込式コネクタ プラグ XS5G

    omron(オムロン)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から74日以内出荷
    タイププラグ使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)-定格電流(A)-
  • 耐油コネクタ XS5□R omron(オムロン)

    耐油コネクタ XS5□R

    omron(オムロン)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    固定タイプM12 スマートクリック金メッキ(μm)0.4
  • 丸型防水コネクタ Y字形ジョイントプラグ/ソケット XS5R omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ Y字形ジョイントプラグ/ソケット XS5R

    omron(オムロン)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 丸型防水コネクタ 組込式コネクタ XS5C omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ 組込式コネクタ XS5C

    omron(オムロン)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    3日以内出荷から86日以内出荷
    タイプソケット使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)DC250定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅/Ni下地金メッキ0.4μmロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ耐電圧(V)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下)ロック操作力(N・m)0.1~0.25材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具(爪))SUS挿抜耐久(回)50以上
  • 丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W

    omron(オムロン)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個ほか
    当日出荷から62日以内出荷
  • 丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ プラグ片側コネクタ XS5H omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ プラグ片側コネクタ XS5H

    omron(オムロン)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
  • プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45) omron(オムロン)

    プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2.5絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70
  • 丸型コネクタ用防水カバー omron(オムロン)

    丸型コネクタ用防水カバー

    omron(オムロン)
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷
    種類コネクタ用カバー材質(カバー)PBT適合コネクタ形XS5C/XS5F/XS5P/XS5R/XS5W/XW3D
  • プラグ片側 コネクタ付ケーブル (M12 ストレート) omron(オムロン)

    プラグ片側 コネクタ付ケーブル (M12 ストレート)

    omron(オムロン)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    仕様●色(ケーブル):ライトブルー種類イーサネット用極数4保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20定格電圧(V)DC30定格電流(A)3コネクタ形状片側コネクタ(M12プラグ)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~70メッキ金めっきケーブル引出方向ストレート耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)ケーブル種類標準ケーブル
  • プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/RJ45) omron(オムロン)

    プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/RJ45)

    omron(オムロン)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    金メッキ(μm)0.4
  • 丸型防水コネクタ omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ

    omron(オムロン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45) omron(オムロン)

    ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45)

    omron(オムロン)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    金メッキ(μm)0.4
  • ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート) omron(オムロン)

    ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート)

    omron(オムロン)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    金メッキ(μm)0.4
  • プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート) omron(オムロン)

    プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート)

    omron(オムロン)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    金メッキ(μm)0.4
  • 丸型防水コネクタ omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ

    omron(オムロン)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    3日以内出荷から71日以内出荷
  • プラグ両側コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45) omron(オムロン)

    プラグ両側コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45)

    omron(オムロン)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
  • その他機構部品 omron(オムロン)

    その他機構部品

    omron(オムロン)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    3日以内出荷から112日以内出荷
  • プラグ両側 コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45) omron(オムロン)

    プラグ両側 コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45)

    omron(オムロン)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    3日以内出荷から87日以内出荷
    金メッキ(μm)0.4
  • プラグ片側 コネクタ付ケーブル (M12 L形) omron(オムロン)

    プラグ片側 コネクタ付ケーブル (M12 L形)

    omron(オムロン)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    欠品中
    金メッキ(μm)0.4
  • 形XS5C用圧着コンタクト omron(オムロン)

    形XS5C用圧着コンタクト

    omron(オムロン)
    ¥65税込¥72
    1個
    62日以内出荷
  • 防水コネクタ XS5シリーズ omron(オムロン)

    防水コネクタ XS5シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    62日以内出荷から63日以内出荷
  • 丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)鋼組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
  • 丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から99日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
    備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85ケーブルなし材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)鋼組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
  • 丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
  • 丸型防水コネクタ(M12)Y型ジョイントプラグ/ソケット XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)Y型ジョイントプラグ/ソケット XS2

    omron(オムロン)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 丸型防水コネクタ(M12)T型ジョイントプラグ/ソケット XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)T型ジョイントプラグ/ソケット XS2

    omron(オムロン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
    耐電圧(V/min)AC1500 1(コネクタ部リーク電流1mA以下)
  • 丸型防水コネクタ(M12)用防水カバー XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)用防水カバー XS2

    omron(オムロン)
    ¥379税込¥417
    1個
    3日以内出荷
    この防水カバーを用いると保護構造I67を保つことができます。
  • Omron 丸形防水コネクタ (ケーブル付) omron(オムロン)

    Omron 丸形防水コネクタ (ケーブル付)

    omron(オムロン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品XS3シリーズ
  • 産業用イーサネットコネクタ XS6 omron(オムロン)

    産業用イーサネットコネクタ XS6

    omron(オムロン)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    3日以内出荷
  • 丸型防水コネクタ XS3シリーズ omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ XS3シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷から110日以内出荷
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ LED付 XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ LED付 XS2

    omron(オムロン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
    材質(ケーブル)PVCケーブル引出方向L形
  • 無停電電源装置(常時インバータ給電) 1500VA/1050W:縦置 omron(オムロン)

    無停電電源装置(常時インバータ給電) 1500VA/1050W:縦置

    omron(オムロン)
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    8日以内出荷
    常時インバータ給電方式、出力容量:1500VA/1050W、出力コンセント:5、切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP150XS、増設用バッテリ:BUM150S、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状タワー/マウントラック(別売金具必要)質量(kg)約19備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BP150XS、増設用バッテリ:BUM150S。バッテリ増設可。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)145×480×224(W×D×H)規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時55/最大時80、定格負荷時:通常時147/最大時233ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):5出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)AC100/110/115/120本体質量(kg)16.5Kg最大電流(A)定格入力電圧時:13/最小入力電圧時:16定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120定格出力電流(A)15入力電圧(V)AC100/110/115/120運転方式常時インバータ給電方式電源コード(m)約1.8騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)容量(W)950(工場出荷時)、1050(プラグ交換時)コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P/L5-20P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧100V mode:AC100±3%110V mode:AC110±3%115V mode:AC115±3%120V mode:AC120±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40寿命期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合バッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可安全規格UL1778、VCCIクラスA充電時間(時間)バッテリ増設なし:8時間、バッテリ増設あり:24時間容量(VA)1100(工場出荷時)、1500(プラグ交換時)無償補償期間-定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)入力保護容量(A)20バックアップ時間4分/最大負荷時:1050W発熱量(KJ/h)通常529.2/最大838.8バッテリー数3個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P/L5-20P入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)最大1500/1050停電切替時間無瞬断切替時間無瞬断、商用直送:4ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数5
  • 無停電電源装置(常時インバータ給電) AC200V:3000VA/2100W:縦置 omron(オムロン)

    無停電電源装置(常時インバータ給電) AC200V:3000VA/2100W:縦置

    omron(オムロン)
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    8日以内出荷
    AC200V対応UPS 常時インバータ給電方式 出力容量:3000VA/2100W 正弦波出力 出力コンセント数:1個(C-19)、5個(C-13)、端子台(2系統) 切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP150XS(2個必要) 増設用バッテリ:BUM300S、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300S、交換用バッテリ:BP150S*2個必要、交換用ファン:BUF3002S(フロント)/BUF1002S(リア)、取付金具:BUP300S規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)213(W)×537(D)×432(H)mm消費電力(W)55W/155Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):C19(1個)、C13(5個)、端子台(2系統)出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)35Kg定格入力電圧(V)AC200V/AC220V/AC230V/AC240V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力C19、C13、端子台入力プラグNEMA L6-20P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧AC200V±3%/AC220V±3%/AC230V±3%/AC240V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)200V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778バックアップ時間5分バッテリー数6個出力容量(VA/W)最大3000/2100停電切替時間無瞬断出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
  • プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/M12 L形) omron(オムロン)

    プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/M12 L形)

    omron(オムロン)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    62日以内出荷
    金メッキ(μm)0.4
  • プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45) omron(オムロン)

    プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45)

    omron(オムロン)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    62日以内出荷
    金メッキ(μm)0.4
  • 産業用イーサネットコネクタ omron(オムロン)

    産業用イーサネットコネクタ

    omron(オムロン)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    62日以内出荷から87日以内出荷