カテゴリ
- 制御機器(30)
- オフィス家具(12)
- 家電(5)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(26)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- Aratas(旧:omron)(3)
- ELPA(2)
- 伸興電線(2)
- Nikon(ニコン)(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- アイオン(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- 倉茂電工(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- MANN-FILTER(1)
エコロジープロダクト
「xs5c」の検索結果

丸型防水コネクタ組込式コネクタXS5C
omron(オムロン)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から62日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅/Ni下地金メッキ0.4μmロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ耐電圧(V)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下)ロック操作力(N・m)0.1~0.25材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具(爪))SUS挿抜耐久(回)50以上
丸型防水コネクタ 組込式コネクタ XS5C
omron(オムロン)¥959~税込¥1,055~1個3日以内出荷から86日以内出荷タイプソケット使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)DC250定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅/Ni下地金メッキ0.4μmロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ耐電圧(V)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下)ロック操作力(N・m)0.1~0.25材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具(爪))SUS挿抜耐久(回)50以上
ビクーニャ 多機能ペンリフィル 0.5mm
ぺんてる(アストラム)(3件のレビュー)¥70~税込¥77~1本当日出荷適合本体シリーズ名ビクーニャ4色ボールペン、ビクーニャプラン+メモ、ビクーニャフィール2色ボールペン、ビクーニャフィール3色ボールペン、ビクーニャ多機能ペン、ビクーニャフィール多機能ペン、ビクーニャ2色ボールペン、ビクーニャ3色ボールペン先端ボール径(mm)0.5入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-5C-FB(AL)
伸興電線¥10,980税込¥12,0781巻(100m)翌々日出荷から4日以内出荷外部導体にアルミ合金線を用い、18%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。全長(m)100外径(Φmm)7.7±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)1.98
衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX
伸興電線¥16,980~税込¥18,678~1巻(100m)4日以内出荷JIS C3502:2020の適合品として認証された同軸ケーブルです。認証番号:JC 0707004。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。全長(m)100芯数1
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付
倉茂電工(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1本7日以内出荷規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から81日以内出荷タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)鋼組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から99日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85ケーブルなし材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)鋼組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45)
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2.5絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70
フィルターエレメント AW コットン製・シングルタイプ
アイオン(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)長さ(mm)250内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.2
丸型防水コネクタ 組込式コネクタ プラグ XS5G
omron(オムロン)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から74日以内出荷タイププラグ使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)-定格電流(A)-
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
プラグ片側 コネクタ付ケーブル (M12 ストレート)
omron(オムロン)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から63日以内出荷仕様●色(ケーブル):ライトブルー種類イーサネット用極数4保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20定格電圧(V)DC30定格電流(A)3コネクタ形状片側コネクタ(M12プラグ)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~70メッキ金めっきケーブル引出方向ストレート耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)ケーブル種類標準ケーブル
オープンイヤホン タイプC ブラック オープンイヤー構造
ELPA¥1,708税込¥1,8791個翌々日出荷型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:1.2m。プラグ:USB Type-C。質量:約13g(イヤーピース除く)。付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ブラック用途耳をふさがないので音楽を聞きながら周りの音が聞こえる。再生、停止、曲送りや電話でのハンズフリー通話が可能なファンクションボタン付。プラグはUSB Type-Cを採用。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
オープンイヤホン タイプC ホワイト オープンイヤー構造
ELPA¥1,708税込¥1,8791個3日以内出荷型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:1.2m。プラグ:USB Type-C。質量:約13g(イヤーピース除く)。付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ホワイト用途耳をふさがないので音楽を聞きながら周りの音が聞こえる。再生、停止、曲送りや電話でのハンズフリー通話が可能なファンクションボタン付。プラグはUSB Type-Cを採用。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
オイルフィルター
MANN-FILTER¥869~税込¥956~1個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
プラグ両側コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45)
omron(オムロン)¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
パワーコネクター
Nikon(ニコン)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷D5、D4S、D4とACアダプターEH-6b、EH-6a、EH-6を接続する際に使用するコネクターです。対象機種D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D200、EP-6、WT-4EH-6c、EH-6b、EH+6a
無停電電源装置(常時インバータ給電) AC200V:3000VA/2100W:縦置
omron(オムロン)¥479,800税込¥527,7801台8日以内出荷AC200V対応UPS 常時インバータ給電方式 出力容量:3000VA/2100W 正弦波出力 出力コンセント数:1個(C-19)、5個(C-13)、端子台(2系統) 切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP150XS(2個必要) 増設用バッテリ:BUM300S、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300S、交換用バッテリ:BP150S*2個必要、交換用ファン:BUF3002S(フロント)/BUF1002S(リア)、取付金具:BUP300S規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)213(W)×537(D)×432(H)mm消費電力(W)55W/155Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):C19(1個)、C13(5個)、端子台(2系統)出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)35Kg定格入力電圧(V)AC200V/AC220V/AC230V/AC240V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力C19、C13、端子台入力プラグNEMA L6-20P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧AC200V±3%/AC220V±3%/AC230V±3%/AC240V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)200V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778バックアップ時間5分バッテリー数6個出力容量(VA/W)最大3000/2100停電切替時間無瞬断出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm、25 mm 非点滅 1kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷誘導型センサ XS8 40 x 40 x 15 - PBT - SN25MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 5 m仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm 、25 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40mm●幅:15mm●奥行き:40mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:1kHz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1883アズワン品番65-7336-69
シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ブラックボディ ハンガー無 ランバー有 樹脂脚
オカムラ(岡村製作所)¥119,800税込¥131,7801脚25日以内出荷背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。 お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。 カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ仕様アジャストアーム肘掛可動肘フレーム色ブラック背タイプメッシュ
シルフィー 肘なし 背メッシュ ハイ ブラックボディ ハンガー無 ランバー有 樹脂脚
オカムラ(岡村製作所)¥89,980税込¥98,9781脚25日以内出荷背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。 お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。 カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ肘掛肘なしフレーム色ブラック背タイプメッシュ
シルフィー 可動肘 背メッシュ ロー ブラックボディ ハンガー有 ランバー有 樹脂脚
オカムラ(岡村製作所)¥129,800税込¥142,7801脚25日以内出荷背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。 お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。 カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ仕様アジャストアーム肘掛可動肘フレーム色ブラック背タイプメッシュ
シルフィー 可動肘 背メッシュ ロー ブラックボディ ハンガー無 ランバー有 樹脂脚
オカムラ(岡村製作所)¥99,980税込¥109,9781脚25日以内出荷背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。 お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。 カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ仕様アジャストアーム肘掛可動肘フレーム色ブラック背タイプメッシュ
シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ブラックボディ ハンガー有 ランバー有 樹脂脚
オカムラ(岡村製作所)¥139,800税込¥153,7801脚25日以内出荷背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。 お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。 カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ仕様アジャストアーム肘掛可動肘フレーム色ブラック背タイプメッシュ
シルフィー 固定肘 背メッシュ ハイ ブラックボディ ハンガー有 ランバー有 樹脂脚
オカムラ(岡村製作所)¥119,800税込¥131,7801脚25日以内出荷背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。 お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。 カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ仕様デザインアーム肘掛固定肘フレーム色ブラック背タイプメッシュ
シルフィー 固定肘 背メッシュ ハイ ブラックボディ ハンガー無 ランバー有 樹脂脚
オカムラ(岡村製作所)¥99,980税込¥109,9781脚25日以内出荷背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。 お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。 カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ仕様デザインアーム肘掛固定肘フレーム色ブラック背タイプメッシュ