モバイルバッテリーやシガーソケットから電源供給可能(USB-TypeC)。選べる3つのカラーBLUE/WHITE/PINK。安定した効果を発揮するオーニットオゾン発生体を使用。オゾンを利用して空気を浄化する装置で、空気中の悪臭や揮発性有機化合物(VOC)を分解し、清潔な空気を提供します。特にペットの臭いや煙、カビ臭の除去に効果的です。環境中の化学物質や臭気を分解することで、室内の空気質を向上させ、健康的な生活空間を提供します。ただし、使用する際にはオゾン濃度に注意が必要であり、安全な利用方法を守ることが重要です。電源供給はUSB type-C!。モバイルバッテリーやパソコンからいつでも電源供給可能な空間消臭装置。空間消臭装置『オゾナイザOzon-O』は小規模な空間の消臭に適した空間消臭装置です。利用シーン:ホテル、飲食店、マイクロバス、タクシー、病院等
色WHITE
質量(g)(約)115
モジュール内蔵:SFG1210-F オーニット社製
外形寸法(mm)(約)76×76×77
温度範囲(℃)0~40
コネクタ形状USB Type-C(給電用)
オゾン発生量5mg/h(パワー) / 2mg/h(ノーマル)
湿度範囲~95%RH 結露なきこと
表示LED動作中/動作モード/故障
電源供給DC5V
アズワン品番69-4868-98
危険物の類別非危険物
1台
¥11,998
税込¥13,198
5日以内出荷
モバイルバッテリーやシガーソケットから電源供給可能(USB-TypeC)。選べる3つのカラーBLUE/WHITE/PINK。安定した効果を発揮するオーニットオゾン発生体を使用。オゾンを利用して空気を浄化する装置で、空気中の悪臭や揮発性有機化合物(VOC)を分解し、清潔な空気を提供します。特にペットの臭いや煙、カビ臭の除去に効果的です。環境中の化学物質や臭気を分解することで、室内の空気質を向上させ、健康的な生活空間を提供します。ただし、使用する際にはオゾン濃度に注意が必要であり、安全な利用方法を守ることが重要です。電源供給はUSB type-C!。モバイルバッテリーやパソコンからいつでも電源供給可能な空間消臭装置。空間消臭装置『オゾナイザOzon-O』は小規模な空間の消臭に適した空間消臭装置です。利用シーン:ホテル、飲食店、マイクロバス、タクシー、病院等
色BLUE
質量(g)(約)115
モジュール内蔵:SFG1210-F オーニット社製
外形寸法(mm)(約)76×76×77
温度範囲(℃)0~40
コネクタ形状USB Type-C(給電用)
オゾン発生量5mg/h(パワー) / 2mg/h(ノーマル)
湿度範囲~95%RH 結露なきこと
表示LED動作中/動作モード/故障
電源供給DC5V
アズワン品番69-4868-97
危険物の類別非危険物
1台
¥11,998
税込¥13,198
5日以内出荷
モバイルバッテリーやシガーソケットから電源供給可能(USB-TypeC)。選べる3つのカラーBLUE/WHITE/PINK。安定した効果を発揮するオーニットオゾン発生体を使用。オゾンを利用して空気を浄化する装置で、空気中の悪臭や揮発性有機化合物(VOC)を分解し、清潔な空気を提供します。特にペットの臭いや煙、カビ臭の除去に効果的です。環境中の化学物質や臭気を分解することで、室内の空気質を向上させ、健康的な生活空間を提供します。ただし、使用する際にはオゾン濃度に注意が必要であり、安全な利用方法を守ることが重要です。電源供給はUSB type-C!。モバイルバッテリーやパソコンからいつでも電源供給可能な空間消臭装置。空間消臭装置『オゾナイザOzon-O』は小規模な空間の消臭に適した空間消臭装置です。利用シーン:ホテル、飲食店、マイクロバス、タクシー、病院等
色PINK
質量(g)(約)115
モジュール内蔵:SFG1210-F オーニット社製
外形寸法(mm)(約)76×76×77
温度範囲(℃)0~40
コネクタ形状USB Type-C(給電用)
オゾン発生量5mg/h(パワー) / 2mg/h(ノーマル)
湿度範囲~95%RH 結露なきこと
表示LED動作中/動作モード/故障
電源供給DC5V
アズワン品番69-4868-99
危険物の類別非危険物
1台
¥11,998
税込¥13,198
5日以内出荷
関連キーワード