空間消臭装置 BLUEクズミ電子工業4日以内出荷
モバイルバッテリーやシガーソケットから電源供給可能(USB-TypeC)選べる3つのカラーBLUE/WHITE/PINK安定した効果を発揮するオーニットオゾン発生体を使用オゾンを利用して空気を浄化する装置で、空気中の悪臭や揮発性有機化合物(VOC)を分解し、清潔な空気を提供します。特にペットの臭いや煙、カビ臭の除去に効果的です。環境中の化学物質や臭気を分解することで、室内の空気質を向上させ、健康的な生活空間を提供します。ただし、使用する際にはオゾン濃度に注意が必要であり、安全な利用方法を守ることが重要です。電源供給はUSB type-C!モバイルバッテリーやパソコンからいつでも電源供給可能な空間消臭装置空間消臭装置『オゾナイザOzon-O』は小規模な空間の消臭に適した空間消臭装置です。利用シーン:ホテル、飲食店、マイクロバス、タクシー、病院等
色BLUE質量(g)(約)115モジュール内蔵:SFG1210-F オーニット社製外形寸法(mm)(約)76×76×77温度範囲(℃)0~40コネクタ形状USB Type-C(給電用)オゾン発生量5mg/h(パワー) / 2mg/h(ノーマル)湿度範囲~95%RH 結露なきこと表示LED動作中/動作モード/故障電源供給DC5Vアズワン品番69-4868-97危険物の類別非危険物