4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「2年以上」の効果が期待できます。うすめ液も「半年以上」の効果が期待できます。正確な濃度で使用できますので、効果の不安がありません。「水道水の水質基準51項目」、「JSA標準規格」をクリアしています。全ての成分が食品添加物ですので安心・安全に利用可能です。第三者機関で、幅広いウイルス、細菌に対する効果を検証済みです。アルコールの約1/5~1/10の低コストを実現しました。モノに対するほとんどの用途に使用可能です。市販の一般的な次亜塩素酸水よりも低コストです。粉末状のため、保管スペースを取りません(液体の次亜塩素酸水の100分の1以下のスペース)。小型軽量で、100ppm10L用×10本分を、デスクの引き出しに保管できます。水溶液タイプの商品と比較して、輸送コストを抑えることができます。
付属品2g入り×2本、アルミジップ袋、シリカゲル、取扱説明書 成分リン酸塩、次亜塩素酸塩、有機酸(全て食品添加物) アズワン品番68-9409-91
1袋(2本)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

「2年以上」の効果が期待できます。うすめ液も「半年以上」の効果が期待できます。正確な濃度で使用できますので、効果の不安がありません。「水道水の水質基準51項目」、「JSA標準規格」をクリアしています。全ての成分が食品添加物ですので安心・安全に利用可能です。第三者機関で、幅広いウイルス、細菌に対する効果を検証済みです。アルコールの約1/5~1/10の低コストを実現しました。モノに対するほとんどの用途に使用可能です。市販の一般的な次亜塩素酸水よりも低コストです。粉末状のため、保管スペースを取りません(液体の次亜塩素酸水の100分の1以下のスペース)。小型軽量で、100ppm10L用×10本分を、デスクの引き出しに保管できます。水溶液タイプの商品と比較して、輸送コストを抑えることができます。
付属品4g入り×2本、アルミジップ袋、シリカゲル、取扱説明書 成分リン酸塩、次亜塩素酸塩、有機酸(全て食品添加物) アズワン品番68-9409-89
1袋(2本)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

「2年以上」の効果が期待できます。うすめ液も「半年以上」の効果が期待できます。正確な濃度で使用できますので、効果の不安がありません。「水道水の水質基準51項目」、「JSA標準規格」をクリアしています。全ての成分が食品添加物ですので安心・安全に利用可能です。第三者機関で、幅広いウイルス、細菌に対する効果を検証済みです。アルコールの約1/5~1/10の低コストを実現しました。モノに対するほとんどの用途に使用可能です。市販の一般的な次亜塩素酸水よりも低コストです。粉末状のため、保管スペースを取りません(液体の次亜塩素酸水の100分の1以下のスペース)。小型軽量で、100ppm10L用×10本分を、デスクの引き出しに保管できます。水溶液タイプの商品と比較して、輸送コストを抑えることができます(100ppm10L用×10本分を、レターパックライトで配送可能)
付属品4g入り×10本、アルミジップ袋、シリカゲル、取扱説明書 成分リン酸塩、次亜塩素酸塩、有機酸(全て食品添加物) アズワン品番68-9409-88
1箱(10本)
9,798 税込10,778
5日以内出荷

「2年以上」の効果が期待できます。うすめ液も「半年以上」の効果が期待できます。正確な濃度で使用できますので、効果の不安がありません。「水道水の水質基準51項目」、「JSA標準規格」をクリアしています。全ての成分が食品添加物ですので安心・安全に利用可能です。第三者機関で、幅広いウイルス、細菌に対する効果を検証済みです。アルコールの約1/5~1/10の低コストを実現しました。モノに対するほとんどの用途に使用可能です。市販の一般的な次亜塩素酸水よりも低コストです。粉末状のため、保管スペースを取りません(液体の次亜塩素酸水の100分の1以下のスペース)。小型軽量で、100ppm10L用×10本分を、デスクの引き出しに保管できます。水溶液タイプの商品と比較して、輸送コストを抑えることができます(100ppm5L用×10本分を、レターパックライトで配送可能)
付属品2g入り×10本、アルミジップ袋、シリカゲル、取扱説明書 成分リン酸塩、次亜塩素酸塩、有機酸(全て食品添加物) アズワン品番68-9409-90
1箱(10本)
7,798 税込8,578
5日以内出荷