小型で最大けん引質量1000kg可能な電動牽引車です。電動で楽々移動できます。
用途カゴ車などの移動に。
仕様補助車輪(mm):75、走行モーター:DC24V 0.4KW、走行速度制御:チョッパー制御
付属品充電器
トラスコ品番408-3328
材質スチール
寸法(mm)駆動輪:255
全長(mm)1176
車輪径(Φmm)255
高さ(mm)牽引フック:102~271(調整可)
全幅(mm)532
全高(mm)1270
ハンドル高さ(mm)1270
バッテリーDC24V 30Ah/5Hr
充電時間(時間)約8
操作方法バタフライスイッチ
最大牽引質量(kg)1000
走行速度(km/h)4.0(無負荷時)、3.2(負荷)
1台
¥759,800
税込¥835,780
45日以内出荷
関連キーワード