1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bishamon(スギヤス)電動牽引車 DTR10
小型で最大けん引質量1000kg可能な電動牽引車です。電動で楽々移動できます。
用途カゴ車などの移動に。 仕様補助車輪(mm):75、走行モーター:DC24V 0.4KW、走行速度制御:チョッパー制御 付属品充電器 トラスコ品番408-3328 材質スチール 寸法(mm)駆動輪:255 全長(mm)1176 車輪径(Φmm)255 高さ(mm)牽引フック:102~271(調整可) 全幅(mm)532 全高(mm)1270 ハンドル高さ(mm)1270 バッテリーDC24V 30Ah/5Hr 充電時間(時間)約8 操作方法バタフライスイッチ 最大牽引質量(kg)1000 走行速度(km/h)4.0(無負荷時)、3.2(負荷)
1台
759,800 税込835,780
45日以内出荷

関連カテゴリ