特許技術により首元、脇下、背中など大静脈がある部分に直接吹き付けられ、体内の冷却を実現します。凍らせたペットボトルや保冷剤をウエアに取り付け、冷たい風を体に当てることで効率よく体を冷やすことができます。腰部より高い位置に装着するため、腰の道具の取り出しや動作の妨げになりません。操作しやすい胸前バッテリーケースなので、電源の操作をしやすく、ハーネスベルトを通しやすい。フルハーネス装備可能。スタイリッシュな外観で街歩きもし易く、様々なシーンで使用可能。ファンとバッテリーを取り外し洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗いすることができます。
用途熱中症対策として冷たい空気で体を冷やす。
材質表生地;バリスティックナイロン,バックル;POM,サポーター材;POE・PVC
本体質量(g)600
寸法(高さH×幅W)(mm)680×530
関連資料(1.97MB) (1.21MB)
特許技術により首元、脇下、背中など大静脈がある部分に直接吹き付けられ、体内の冷却を実現します。凍らせたペットボトルや保冷剤をウエアに取り付け、冷たい風を体に当てることで効率よく体を冷やすことができます。腰部より高い位置に装着するため、腰の道具の取り出しや動作の妨げになりません。脱着式バッテリーケース付き。スタイリッシュな外観で街歩きもし易く、様々なシーンで使用可能。ファンとバッテリーを取り外し洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗いすることができます。
用途熱中症対策として冷たい空気で体を冷やす。
材質表生地;ポリエステル,バックル;POM,サポーター材;POE・PVC
本体質量(g)600
寸法(高さH×幅W)(mm)680×530
関連資料(1.62MB) (1.31MB)
関連キーワード