2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDソーラー街灯は、驚異の1020個LED搭載で300W相当の広範囲照射を実現した街灯です。ソーラー充電式(高品質パネル+大容量バッテリー)で電気代ゼロ&環境に配慮した設計です。暗さを感知して自動点灯、明るさで自動消灯する省エネ設計。約90cmの大型ボディで安定性抜群ながら、太陽光発電のため配線工事不要です。連日の悪天候でも途切れない明るさを維持し、駐車場や庭先を昼白色で照らすします。
用途照明・防犯用に。 付属品リモコン 質量(kg)5.5 寸法(cm)90×35×21 発光色昼白色 300w相当 充電時間約7~10時間でフル充電、ソーラーパネルとバッテリーで2~3日はライト点灯可能 LED使用数(個)1020 防水性IP65 操作距離【リモコン】8~10m 点灯時間夜間点灯後は3時間・5時間・8時間の点灯時間を設定できます。
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

LEDソーラー街灯は、100W相当の明るさで広範囲を照らすソーラー街灯です。高品質パネルと大容量バッテリー搭載により、連日の悪天候でも安定稼働。暗感知で自動点灯(明るさで消灯)、電気代ゼロの省エネ設計、約90cmスリムボディで自立性に優れ、ソーラーパネルと分離式で日当たり最適化可能。「駐車場の防犯」「庭のアプローチ照明」に最適な、工事不要で即設置できる環境配慮型照明です。
用途照明・防犯用に。 付属品リモコン 質量(kg)5.2 寸法(cm)【ライト本体】90×21【ソーラーパネル】45×35 発光色昼白色 100w相当 充電時間約7~10時間でフル充電、ソーラーパネルとバッテリーで2~3日はライト点灯可能 防水性IP65 操作距離【リモコン】8~10m 点灯時間夜間点灯後は3時間・5時間・8時間の点灯時間を設定できます。
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷