「LED 低輝度」の検索結果
ソーラーセンサーライトは、防犯対策に最適なソーラーセンサーライトです。4面発光で270°広範囲を照らし、700ルーメンの明るさを実現(LED100個搭載)。IP65防水で雨風に強く、太陽光充電式のため電気代不要です。3モード(点灯/人感センサー/DIM調光)で省エネかつシーンに応じた使い分けができます。「防犯性」「コスト削減」「手軽さ」を兼ね備えた屋外照明の決定版です。
用途照明・防犯用に。
質量(g)370
寸法(cm)約13×9.5×7.8
照明700ルーメン
点灯方式常時点灯/センサーモード(低輝度)/センサーモード(高輝度)
設置方法両面テープ、ネジ固定、吊るす
充電時間(時間)約7
動作時間約10時間
バッテリー容量(mAh)1800
センサー角度調整(°)120
チップ数100個
防水性IP65
センサー感知範囲約3~5m
1セット(2個)
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷