「清和」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長作動、WD=120mmのテレセントリックボンダーレンズです。高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。カメラのθ調整が容易な新設計C-マウントを採用。用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプをお選びいただけます。
作動距離(mm)120 マウントCマウント デバイス2/3インチ以下
1個
84,980 税込93,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

清和光学製作所ユニバーサルスタンド
機械取付け用マグネットタイプ
仕様●ヒンジ:180°●使用フォーカスマウント:MS-601、MS-602、MS-625シリーズ 高さ(mm)412 移動距離(mm)上下:300、前後:50(ラック&ピニオン)、水平:250
1台
64,980 税込71,478
21日以内出荷

清和光学製作所ポールスタンド
作業用のスタンドとして、光学系、フォー力スマウント、メカニ力ルステージなどを取り付けて使用します。
1台
30,980 税込34,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WD=65mmのテレセントリックボンダーレンズです。高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。カメラのθ調整が容易な 新設計C-マウントを採用。用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプをお選びいただけます。
マウントCマウント
1個
72,980 税込80,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ご使用光学系、用途に合わせ様々なタイプを選択できます。
適合鏡筒:MS-501、502、507、524Nシリーズ ストローク(mm)±25 穴径(Φmm)ポール:25/鏡筒ホルダー:29.5 動作方式スライド:クロスローラー方式/上下動:ラック&ピニオン方式 適合スタンドMS-701、703、705、MS-25-B、MS-24-B、PSシリーズ
1個
64,980 税込71,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポール取付式粗微動フォーカスマウント 同軸の粗微動調節機能付き。Φ29.5mmの鏡筒をホールドするタイプの他に、カメラマイクロスコープを固定できる取付板がついたタイプがございます。
適合鏡筒:MS-200-TWL MS-200-TCD26.5他 ストローク(mm)±15 穴径(Φmm)25 動作方式スライド:クロスローラー方式/上下動:ラック&ピニオン方式 微動機構(調整範囲)3μm/1scale
1個
139,800 税込153,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Cマウントで1.2インチ 0.5x、0.69x、1x、2x、2.74x、3.45x。1ピクセル3μm未満のCMOSセンサーに対応した高解像設計・最大イメージサイズ。Cマウント時 19.3mm(1.2インチ) / マイクロフォーサーズマウント時 21.6mm。全機種同軸落車照明タイプをラインナップ 各倍率専用設計で均一性の高い照明が得られます (ご使用の光源によって条件は変わります)。対応センサー IMX530 GMAX0505 Emerald16M 他
作動距離(mm)65
1個
299,800 税込329,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

清和光学製作所ズーム鏡筒
MSZ-0745D-DET(-INF)は 0.7X ~ 4.5X のコンパクトズーム鏡筒です。ズーム全域において均一な同軸観察が可能です。同軸落射照明、インナーフォーカスの有無は選択可能となっています。MS-501S はコンバージョンレンズ、CV シリーズを鏡筒先端に取付けることでズーム倍率の変更が可能です。
倍率0.7X-4.5X 分解能(μm)11.6-4.9 作動距離(mm)92.3 解像力中心:86-204LP/mm マウントCマウント 被写界深度(mm)1.8-0.13 デバイス1/2インチ以下
1個
132,980 税込146,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

清和光学製作所f=200mm結像鏡筒
無限設計 f=200mmチューブレンズ入り鏡筒です。明視野での高精細な観察が可能です。カメラの対応サイズは既存の1.1インチに加え、カメラデバイスサイズΦ18mmにも対応いたします。また、YAG第1 ~ 3高調波(355、532、1064nm)にあわせて補正しています。可視対物以外にも紫外対物(NUV、DUV)や赤外対物(PEIR)に対応しています。
マウントMS-625-A、S-635-A、MS-605-A
1個
263,980 税込290,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高画素化が進むカメラに対応した。超広視野(Φ33mm)対応M.PlanAPO対物レンズシリーズです。結像鏡筒MS-200-TCD33と合わせてご使用ください
1個
85,980 税込94,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

清和光学製作所結像鏡筒
12メガピクセルエリアカメラ(5.5μm、4096×3072)(CMV1200 など)25メガピクセルエリアカメラ(4.5μm、5120×5120)(Python25K など)に対応した、無限遠(f=200mm)のFマウント鏡筒です。
マウントMS-625-B、MS-635-B
1個
899,800 税込989,780
41日以内出荷

関連キーワード