スイッチを押すだけで新しいブレードが自動的に装填されます。摩耗したブレードの交換は、ブレードリリースボタンで安全かつ簡単に行うことができます。ToughBuilt万能ストレート・エッジ・ブレード5パックと、独自のエッジ・デザインを採用したToughBuilt専用フック・ブレード5パックが付属しています。ストレートエッジブレードは、リロードナイフ、ToughBuiltスクレーパーユーティリティナイフ、および標準的なユーティリティナイフと互換性があります。
トラスコ品番681-5566
材質アルミニウム合金+亜鉛合金
全長(mm)169
刃厚(mm)0.6
1丁
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
耐久性に優れた炭素鋼製で、長期間の使用が可能です。直線刃は、カーペット、段ボール、乾式壁、皮革、ゴム、ビニールフローリングなど、さまざまな素材を正確にカットできます。すべてのToughBuiltユーティリティ・ナイフに適合します。
トラスコ品番681-5562
材質炭素工具鋼(SK5)
全長(mm)65
刃厚(mm)0.6
1丁(30枚)
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
スライディングガードは、完全に伸ばすと輸送中や保管中に刃先を保護し、半分伸ばすとカットする際に便利なメジャーフックとして使用できます。内蔵ホルダーに最大5枚のブレードを収納可能(5枚付属)
トラスコ品番681-5563
全長(mm)176
刃厚(mm)0.6
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワイヤーカッター、ストリングカッター、こじ開けツール、ダブルエンドドライバービット(PH2/SL1/4インチ)、1/4インチビットホルダー/ナットドライバーの5つのツールを備え、丈夫な素材の切断や容器のこじ開け、ネジやボルトの締め付け・緩めなど、多様な作業に対応します。ボタンロック機構により、ナイフを開いた際にしっかり固定され、安定した切断が可能です。さらに、ブレード・リリース・ボタンにより、工具不要で素早くブレードを交換でき、鈍ったブレードの交換や異なる作業への即時対応が可能です。ハンドルには最大3枚のブレードを収納可能です。頑丈なベルトクリップにより、このユーティリティナイフを必要なときにしっかりと身につけておけます。多用途で便利、耐久性にも優れたツールです。
トラスコ品番681-5567
全長(mm)175
色黒
刃厚(mm)0.6
1丁
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
親指で押すだけでユーティリティ・ナイフからスクレーパーに変身する2in1ツールです。ToughBuilt Universalカスタムブレードが5枚付属しています。ボタンを押すだけでブレードの交換が素早く安全に行え、スクレーパーモードからユーティリティナイフへの切り替えもスムーズで簡単です。多用途に使えるペイント缶切りも付いています。
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
関連キーワード