雨音と彷彿させる打鍵音に伴う極上なタイピング体験、シンプル且つ高級感のある見た目。・扱いやすいコンパクトサイズ。コンパクトで扱いやすいUS75%配列。作業に必要なキーを保留しながらデスクスペースを確保。・優れたタイピング。安定性が最も優れたアルミニウム合金製のケースに、5層の消音フォームに14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造採用するにより極上なタイピングを提供。・高級感のある本体。CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。・大容量バッテリー搭載。3500mAhの大容量バッテリー搭載で無線で最大450時間の長時間使用も可能。
その他【初期押下圧】45±5gf
付属品キーボード本体、ケーブル、2.4GHz USBレシーバー、専用透明カバー、キースイッチキャップ2in1プラー、替え用キースイッチ×3、取扱説明書
材質6063アルミ合金【陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装】
ストローク(mm)3.6±0.04
タイプリニア
スイッチKAILHココアスイッチ(Pro)○ルブ済み
本体質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×135×35
接続方法USB有線+2.4G無線+BT
加工CNC
作動2.0mm(±0.4)
バッテリー容量(mAh)7000(Proモデル対応最大900時間)
スプリング長(mm)22
インターフェイスType-C
雨音と彷彿させる打鍵音に伴う極上なタイピング体験、シンプル且つ高級感のある見た目。・扱いやすいコンパクトサイズ。コンパクトで扱いやすいUS75%配列。作業に必要なキーを保留しながらデスクスペースを確保。・優れたタイピング。安定性が最も優れたアルミニウム合金製のケースに、5層の消音フォームに14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造採用するにより極上なタイピングを提供。・高級感のある本体。CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。・大容量バッテリー搭載。3500mAhの大容量バッテリー搭載で無線で最大450時間の長時間使用も可能。
その他【初期押下圧】45±5gf
付属品キーボード本体、ケーブル、2.4GHz USBレシーバー、専用透明カバー、キースイッチキャップ2in1プラー、替え用キースイッチ×3、取扱説明書
材質6063アルミ合金【陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装】
ストローク(mm)3.5
タイプリニア
スイッチHMX紫スイッチ(Lite/Color)○ルブ済み
本体質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×135×35
接続方法USB有線+2.4G無線+BT
加工CNC
作動2.0mm(±0.6)
バッテリー容量(mAh)3500(Lite/Corolモデル対応最大450時間)
スプリング長(mm)22
インターフェイスType-C
雨音と彷彿させる打鍵音に伴う極上なタイピング体験、シンプル且つ高級感のある見た目。・扱いやすいコンパクトサイズ。コンパクトで扱いやすいUS75%配列。作業に必要なキーを保留しながらデスクスペースを確保。・優れたタイピング。安定性が最も優れたアルミニウム合金製のケースに、5層の消音フォームに14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造採用するにより極上なタイピングを提供。・高級感のある本体。CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。・大容量バッテリー搭載。3500mAhの大容量バッテリー搭載で無線で最大450時間の長時間使用も可能。
その他【初期押下圧】45±5gf
付属品キーボード本体、ケーブル、2.4GHz USBレシーバー、専用透明カバー、キースイッチキャップ2in1プラー、替え用キースイッチ×3、取扱説明書
材質6063アルミ合金【陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装】
ストローク(mm)3.5
タイプリニア
スイッチHMX紫スイッチ(Lite/Color)○ルブ済み
本体質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×135×35
接続方法USB有線+2.4G無線+BT
加工CNC
作動2.0mm(±0.6)
バッテリー容量(mAh)3500(Lite/Corolモデル対応最大450時間)
スプリング長(mm)22
インターフェイスType-C
関連キーワード