ラピッドトリガー最短設定値0.01(AP/RP)で、0.005と超細かい単位で設定可能。さらにポーリングレートやスキャンレートどちらも8000Hzでレイテンシーは僅か0.125msレベルでキーを押した瞬間キーボードが素早く反応します。・高い安定性。現在最も安定性の高いTTC KOM RGB Switch搭載で、設定可能の最小値にしても途切れなく安定して機能します。・高級感のある本体。CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。・
仕様●アクションポイント(AP)/リセットポイント(RP):0.01~0.005単位調節●ガスケットマウント:ゲーミング特化【Surroumd】●キーキャップ:PBT ダブルショット●デッドゾーン:0●ポーリングレート&スキャンレート:8000Hz(0.125ms遅延)●候補なし:ナチュラルグレー
付属品キーボード本体、グラフェンケーブル、スイッチプラー2in1、取扱説明書、替えスイッチ×2
スイッチTTC KOM RGB Switch、磁気スイッチ
本体寸法(mm)幅320×奥行136×高さ40
本体質量(kg)2
接続方法有線
材質(ケース)6063アルミニウム
加工CNC削り出し
プレートFR4 プレート
キー数81キー
インターフェイスUSB Type-C
ウエイトミラーガラス
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
ラピッドトリガー最短設定値0.01(AP/RP)で、0.005と超細かい単位で設定可能。さらにポーリングレートやスキャンレートどちらも8000Hzでレイテンシーは僅か0.125msレベルでキーを押した瞬間キーボードが素早く反応します。・高い安定性。現在最も安定性の高いTTC KOM RGB Switch搭載で、設定可能の最小値にしても途切れなく安定して機能します。・高級感のある本体。CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。・
付属品キーボード本体、グラフェンケーブル、スイッチプラー2in1、取扱説明書、替えスイッチ×2
スイッチTTC KOM RGB Switch、磁気スイッチ
本体寸法(mm)幅320×奥行136×高さ40
本体質量(kg)2
接続方法有線
材質(ケース)6063アルミニウム
加工CNC削り出し
プレートカーボンプレート
キー数81キー
インターフェイスUSB Type-C
ウエイトステンレス氷晶
従来のネジ止めデザインと違い、Crush80ではキャッチボール式のケースデザインを採用しており、僅か5秒で取り外せるケースで、キーボードのメンテナンスや改造がより簡単に。・心地良いタイピング。評判の高いKailh COCOA Switch搭載しており、さらに優れた内部構造(ガスケットマウント&複層の消音フォーム)と組み合わせることであなたに最高に心地良いタイピングを提供します。・こだわりのある作り。筐体の素材として、6063アルミニウム合金に高精度なCNC削り出し加工により高級感のある表面を演出します。・多彩なカラーバリエーション。Crush80Proでは最大10種類のカラーバリエーションを展開しており、きっとあなた好みの一台と出会えます。・色鮮やかなARGB。1600万色の豊富なライティングカラーを備えたCrush80は、バックライトだけでなく、正面のLOGO部分やキーボードの左右サイド側にライトバーデザインを施されており、あなたのデスクトップをより色鮮やかに光らせます。
その他【初期押下圧】40±5gf
付属品収納バッグ、Crush80キーボード本体、キャッチボール用ネジ、中枠用ネジ、日本語・英語マニュアル ケーブル、スイッチプラー、収納袋、交換用スイッチ×3、シリコンパッド×4、シリコン製ゴム足 ×2、アルミ合金製プレート、PET製底部スポンジシート、衝撃吸収シリコンパッド×2
材質6063アルミ合金【陽極酸化(Anodized)と電気泳動(Electrophoresed)】
タイプリニア
スイッチKAILH ココアスイッチ・ルブ済み
本体質量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×138×34
接続方法USB有線+2.4G無線+BT
加工CNC
バッテリー容量(mAh)7500(最大1223時間)
スプリング長(mm)22
インターフェイスType-C
トラベル(mm)【作動トラベル】2.0 (±0.4)【総トラベル】3.6 (±0.04)
関連キーワード