4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大35時間の連続再生。JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ。外部音取り込み。IPX4の防水防滴性能評価。デュアルコネクト。Android機器とすぐに接続できるFast Pair対応。便利なUSB Type-Cケーブル付きケース。2年保証/30日間品質保証
その他【マイク】2 x MEMS 付属品本体、USB-C充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証 質量(g)イヤホン本体:3.9|ケース本体:27.5 規格IPX4 機能JLabアプリ:タッチコントロール、音量制限設定(85dB / 95dB)、カスタムEQカスタムコントロール、外部音取り込み、音楽モード/映画モードの選択 インピーダンス16Ω 充電時間【イヤホン】2.2時間、【ケース】2時間 スピーカー6mmダイナミックドライバー バッテリー容量(mAh)【イヤホン】45、【ケース充電】350 / 380 充電方式USB-C 応答周波数(kHz)20 - 20 再生可能時間35時間(ケース充電込み)各イヤホン:9時間 Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.3、接続範囲: 10m以上 / プロトコル: HSP / HFP / A2DP / AVRCP / コーデック: SBC / AAC
1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大35時間の連続再生。JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ。小型で安全な耳掛けタイプ。外部音取り込み。IP55の防塵防滴性能評価。デュアルコネクト。Android機器とすぐに接続できるFast Pair対応。便利なUSB Type-Cケーブル付きケース。保証: 30日品質保証 / 2年間保証
その他【マイク】2 x MEMS 付属品本体、USB充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証 質量(g)イヤホン本体:6.2|ケース本体:45.1 規格IP55 機能JLabアプリ:タッチコントロール、音量制限設定(85dB / 95dB)、3種のサウンドカスタマイズ調整、外部音取り込み機能、音楽モード/映画モードの選択 インピーダンス16Ω 充電時間【イヤホン】2.2時間、【ケース】2時間 スピーカー6mmダイナミックドライバー バッテリー容量(mAh)【イヤホン】45、【ケース充電】380 充電方式10分の充電=1時間の再生時間 応答周波数(kHz)20 - 20 Bluetoothバージョン: Bluetooth5.3 範囲:10m プロトコル:HSP / HFP / A2DP / AVRCP コーデック:SBC / AAC 再生時間(時間)【イヤホン】9、【ケース充電込み】最大35 USBUSB-C
1台
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクティブノイズキャンセリング+外部音取り込み。最大60時間の連続再生。Bluetoothマルチポイントで2つのデバイスが同時接続可能。JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ。IP66の高い防塵防滴性能評価。クリアな通話、ノイズキャンセリングマイク。Android機器とすぐに接続できるFast Pair対応。ワイヤレス充電対応+便利なUSB Type-Cケーブル付きケース
その他【マイク】タイプ3 マイクロメムス感度:-42dB+/-3dB 付属品イヤホン本体、USB-C充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証 質量(g)イヤホン本体:9 | ケース本体:79 出力105 +/-3dB 充電時間【イヤホン】1.5時間、【ケース】1.5時間 保証期間2 年保証|30日間品質保証 防塵・防滴IP66 スピーカー10mmダイナミック・ドライバー、20Hz-20kHz、32Ω 充電方式10分= 1 時間40分再生 Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.2 接続範囲: 10m 再生時間(時間)【ANC時】イヤホン:9・ケース込み:40、【通常】イヤホン: 14・ケース込み: 60
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

低音~高音まで迫力のあるダイナミック・ドライバー。軽量でフィット感のあるクリップオン式イヤーカフ型デザイン。最大21時間の連続再生。Bluetoothマルチポイントで2つのデバイスに同時接続が可能。JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ。IPX4の防水性能評価。クリアな通話、ノイズキャンセルマイク。Android機器とすぐに接続できるFast Pair対応。保証: 2年保証|30日品質保証
その他【マイク】2 x MEMS 付属品イヤホン本体、充電ケース、USB-C充電コード、2年保証 質量(g)48.6 規格IPX4 (イヤホンのみ) 感度【マイク】-38dB(±1) インピーダンス12 Ω 充電時間【イヤホン】2時間、【ケース】2時間 スピーカー12mm ダイナミックドライバー バッテリー容量(mAh)【イヤホン】70 (3.7v)、【ケース充電】400 (3.7v) 充電方式USB-C 応答周波数(kHz)20 - 20 Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.3 範囲: 10m プロトコル: HSP / HFP / A2DP / AVRCP コーデック: SBC / AAC 再生時間(時間)7 (各イヤホン)、最大21
1台
8,398 税込9,238
5日以内出荷