「rapid」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
亜鉛メッキが腐食を防ぎます。
的確な角度が抜けるのを防止します。
ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。
頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
ステープル幅(mm)10
表面処理亜鉛メッキ
亜鉛メッキが腐食を防ぎます。
的確な角度が抜けるのを防止します。
ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。
頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
幅(mm)10
こんなお得な商品も!
ハンマータッカー
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
ノーマルグリップ、ハンマーグリップ、ハイグリップ、ドラマーグリップンの4種類の握り方に対応しています。
右利きの方も左利きの方も、何も調節せずにそのまま使うことができます。
エルゴノミック(人間工学)で効率の高い作業を可能にします。
人間工学に基づいた新設計グリップ採用の持ちやすい軽量タイプ。
質量(g)370
使用ステープル(mm)19/7
ビット・ドリル差し替えに便利!なくさない!
強力磁石でビスが落ちない/割れに強いポリカ使用/作業効率UP/メーカー問わず使用可能
質量(g)50
本体寸法(mm)100×52×50
こんなお得な商品も!
ガンタッカー
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
精度が高く、安定した接合が可能なリベットです。
用途かしめ、締結作業に。
付属品下穴用ドリル1本
材質本体(フランジ):アルミニウム、マンドレル(シャフト):ステンレス
精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。
用途石こうボード壁、中空壁用。
付属品下穴用ドリル1本
材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
アングルフック4個、ラウンドフック4個、リングフック4個がセットになっています。
用途石こうボード壁、中空壁用。
付属品下穴用ドリル1本
トラスコ品番663-8468
セット内容アングルフック×4個、ラウンドフック×4個、リングフック×4個
材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
全長(mm)37
下穴径(Φmm)11
ねじ長さ(mm)L型62、O型76、C型76
適合板厚(mm)6~16
頭部径(Φmm)16
最大引張荷重(kN)0.15
ねじの呼びM5
1箱(12本)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
安定して連続したかしめ作業が可能です。先端ノーズ部分交換不要のマルチサイズ対応タイプです。
用途部材と母材のリベットでの締結に。
トラスコ品番663-8479
材質本体:アルミダイキャスト、スチール、ハンドル部:プラスチック、PE
全長(mm)280
リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8
使用ノーズピース3.2、4.0、4.8mm
1台
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
精度が高く、安定した接合が可能なリベットです。
用途かしめ、締結作業に。
付属品下穴用ドリル1本
材質本体(フランジ):ステンレス、マンドレル(シャフト):ステンレス
用途ボードアンカー、コンクリートプラグの取り付けに。
トラスコ品番663-8480
材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:ペイント鋼板
長さ(mm)185
材質(本体)アルミダイキャスト
適合サイズM4、M5、M6
材質(ハンドル)ペイント鋼板
1台
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
ブラインドリベットが付属したスタンダードなスターターキットです。
用途部材と母材のリベットでの締結に。
付属品ノーズピース3種(3.2mm、4.0mm、4.8mm)
トラスコ品番663-8483
材質本体:スチール、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)255
リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8
1台
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
エルゴノミックデザインのハンドル部とヘッド部重量の最適なバランス配分により、長時間の作業でも疲労軽減を実現しています。効率的な打ち込み作業が可能です。
用途各種打ち込み作業に。
適合針:13型6mm(11830725)
トラスコ品番692-2363
材質スチール
全長(mm)280
高さ(mm)45
装填数針:150本
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
先端ノーズ部分を交換せずとも、複数サイズのリベット締結が可能な画期的モデルです。ヘッド回転式で、狭い箇所での締結も可能です。
用途部材と母材のリベットでの締結に。
トラスコ品番663-8488
材質本体:アルミダイキャスト、スチール、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)280
リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8
使用ノーズピース3.2、4.0、4.8mm
1台
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
シンプルな構造で、てこの原理で容易にボードアンカーを打ち込めます。
用途ボードアンカー、コンクリートプラグの取り付けに。
トラスコ品番663-8485
材質本体、ハンドル部:スチール
長さ(mm)240
材質(本体)スチール
適合サイズM4、M5
材質(ハンドル)スチール
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
先端ノーズ部分を交換せずとも、複数サイズのリベット締結が可能な画期的モデルです。
用途部材と母材のリベットでの締結に。
トラスコ品番663-8477
材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)255
リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
関連キーワード