外吊りすだれ対応のオプションパーツです。簡単取り付け、すだれがスムースに巻き上がります。
用途天然すだれの巻き上げに最適。
仕様長さ160cm迄のすだれに対応
トラスコ品番440-7644
材質(本体)ポリプロピレン、(滑車)ポリ汗タール、(ロープ)綿
全長(mm)190(コテ部)
設定温度(℃)230~450
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
吊りすだれ対応のオプションパーツです。簡単取り付け、すだれがスムースに巻き上がります。長さ220cm迄のすだれに対応
用途天然すだれの巻き上げに最適。
質量(g)23
トラスコ品番440-7652
材質本体:ポリプロピレン滑車:ポリアセタールロープ:綿
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。
用途夏場の日差し対策に。
プライバシー保護に。
厚さ(mm)5
材質(本体)天然葦、(桟)竹、(織糸)綿糸
外吊りすだれ対応のオプションパーツです。ネジ式でサッシ枠に簡単に取り付けできます。サッシ枠に傷がつきません。網戸にも取り付けできる2WAYタイプ
用途下部に取り付けることにより、すだれが揺れることを防止。
質量(g)59
トラスコ品番440-7628
材質(本体)六ナイロン樹脂
材質(取付金具)ステンレス
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。
色ブラウン
厚さ(mm)(上下サン)10
本体生地厚さ(mm)1
材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂
紫外線遮断率(%)約89
仕様スチール製の平らな所に取り付け可能
トラスコ品番440-7709
質量(g)71
1セット(2個)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
5.5L給水タイプ収納時はコンパクトにたためます。マグネットと滑り止めシートで強力に取付できます。フックがタテヨコ自在に動いて揺れを吸収します。サッシ枠及び網戸への取り付けが可能です。フック部が可動することにより、シェードの揺れを吸収します。締め付けネジが、サッシ枠に直接当たらないので、キズをつけません。接着剤で簡単に強力に取付できます。フックがタテヨコに動いて揺れを吸収します。
仕様ワタナベ オーニング用スイングハンガー
トラスコ品番834-5591
材質PVC、本体:ナイロン、ネオジム磁石 フック:ステンレス、本体:ナイロン 取付金具:ステンレス、本体:ABS フック:ステンレス 接着剤:シアノアクリレート
質量(g)74
品名スイングハンガー
2018年トラスコ掲載ページ9 0810
1組
¥659
税込¥725
当日出荷
仕様網戸にも取り付けできる2WAYタイプ
トラスコ品番440-7610
材質本体:六ナイロン樹脂 取付金具:ステンレス
質量(g)27
1組(2個)
¥369
税込¥406
翌日出荷
関連キーワード