エコシングル水栓
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
タイプ壁付
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)PJ1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)220
商品タイプ壁付
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)
使用地区寒冷地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁
規格JIS規格
ホース長さ(m)(引出)478
取付穴径(Φmm)PJ1/2
関連資料分解図(TKS05314J)
吐水口長さ(mm)187
商品タイプ壁付
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連資料分解図(TKS05318J)
1個
¥48,980
税込¥53,878
31日以内出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
タイプ壁付
規格JIS規格
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
取付穴径(Φmm)PJ1/2
使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
使用地区一般地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
吐水口長さ(mm)240
商品タイプ壁付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
使用地区一般地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
吐水口長さ(mm)220
商品タイプ壁付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連資料分解図(TKS05316J)
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)
使用地区寒冷地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
用途浴室
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
関連資料(0.13MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ホースユニット
用途台付シングル混合水栓(TL384UF系)用、壁付シングル混合栓(TL482UCEF系)用
長さ(mm)1390
ねじ径M16×1.0
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ハンドシャワー部
用途壁付シングル混合栓(ハンドシャワー,TL489-1/TL489EF系)用
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
適合場所一般住宅台所用
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水
取付穴径(Φmm)37±2
使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)
最高使用水温(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)237
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
商品タイプ台付
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
関連キーワード