ねじ径W22山20
接続ねじW22山20
用途パイプの先端に取付け
付属品整流キャップ
適合品番TKG31UPRX・UPRKX、TKG33UX・UKX
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
吐水口部
用途台付シングル混合栓(ハンドシャワー,TK53-1/2系/TK53A系)用
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
吐水口部
用途自動水栓一体形電気温水器(スパウト部,TEN85G1系)用
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
吐水口部
用途壁付サーモスタット混合栓(TMGG40B1系/TMGG40B2/TUM40B10/TUM40B系)用
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
ハンドシャワー部
用途壁付サーモスタット混合栓(TMN40CV8X),マッサージシャワー(TH770MCV12),シャワーヘッド部(TN87-19S#N11B)用
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
吐水口部
用途自動水石けん供給栓(TES121~123系)用
長さ(mm)110
高さ(mm)75.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
吐水口部
用途立水栓/台付2ハンドル混合水栓(TLH12S系/TLH22S系)用
ねじ径G3/4
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
吐水口部
用途TL19*TL579*TL598*TL813*TL879*
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
吐水口部
用途TL483・492型用
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
スパウトの先端が360°回転するのでうがいにも便利。
仕様エコシングル(湯水の使い分けができるシングル混合水栓)・ワンプッシュ式・吐水口回転・ソフト(泡まつ)吐水・施工時間を短縮するフレキホース採用・メタル(金属)ハンドル・スパウト120mm
関連資料分解図(TLHG31DEFR)
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
流量調節ユニット
用途吐水口部用
色シルバー調
接続W22山20
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
吐水口にセットするだけでソフトとシャワー吐水に切り替えられます。スパウトの先端に泡まつ・整流キャップが付いている金具に取り付けられます。
適合品番TKS05301、TKS05302、TKS05303、TKS05310、TKS05311、TKS05312型用
ねじサイズM24
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm)22
ねじ径W22山20
接続ねじW22山20
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手洗付/なし兼用
セット内容立形ロータンク用ボールタップ13 (JIS)、ガタ防止バッキン(ユニット)、吐水口(分岐あり)、吐水口(分岐なし)、ふさぎふた、施工説明書
関連資料施工説明書(0.73MB) 商品図(0.08MB) 部内図(0.14MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途浴室
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
操作方法ハンドルを上下操作
商品タイプ壁付タイプ
エコシングル水栓
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
タイプ壁付
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)PJ1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)220
商品タイプ壁付
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
用途浴室
備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
ハンドル形状ボタン
使用地区一般地
付加機能オートストップ
商品タイプ壁付タイプ
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
使用地区一般地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
吐水口長さ(mm)220
商品タイプ壁付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(m)(引出)450
商品タイプ台付
関連キーワード
1
2
次へ