「壁付混合水栓」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
使用地区一般地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
吐水口長さ(mm)220
商品タイプ壁付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁
規格JIS規格
ホース長さ(m)(引出)478
取付穴径(Φmm)PJ1/2
関連資料分解図(TKS05314J)
吐水口長さ(mm)187
商品タイプ壁付
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連資料分解図(TBV03406J)
グリーン購入法適合
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
仕様メタル・逆止弁
呼び径(mm)13
適合場所浴室
使用地区一般地
グリーン購入法適合
商品タイプ壁付タイプ
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
関連資料分解図(TKS05318J)
1個
¥48,980
税込¥53,878
31日以内出荷
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)
使用地区寒冷地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室
仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
タイプ2ハンドル
呼び径(mm)13
ハンドル色白
取付け方法壁付き
ハンドル形状円筒にくぼみ
操作方法ハンドルを回す
吐水口長さ(mm)220
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)
使用地区寒冷地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
タイプ壁付
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)PJ1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)220
商品タイプ壁付
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
用途浴室
備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
ハンドル形状ボタン
使用地区一般地
付加機能オートストップ
商品タイプ壁付タイプ
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
取付穴径(Φmm)PJ1/2
使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
使用地区一般地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
吐水口長さ(mm)240
商品タイプ壁付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連資料分解図(TKS05316J)
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室
機能【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー(節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー
グリーン購入法適合
仕様メタル・逆止弁
寸法(mm)スパウト:170
接続ねじ本体・ホース:G1/2
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
グリーン購入法適合
シャワー種類コンフォートウエーブ3モード
ハンガー角度調節
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室
規格JIS規格
主な用途一般住宅用
適合流体水道水
グリーン購入法適合
給水圧力(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)
商品タイプ壁付タイプ
仕様メタル・逆止弁
接続ねじ本体・ホース:G1/2、スパウト0mm
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室(洗い場専用)
グリーン購入法適合
シャワー種類コンフォートウエーブめっき
ハンガー角度調節
仕様メタル・逆止弁
接続ねじ本体・ホース:G1/2
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
グリーン購入法適合
シャワー種類コンフォートウエーブ3モード
商品タイプ壁付タイプ
ハンガー角度調節
仕様メタル・逆止弁
接続ねじ本体・ホース:G1/2、スパウト0mm
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室(洗い場専用)
グリーン購入法適合
シャワー種類コンフォートウエーブ3モードめっき
ハンガー角度調節
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室
機能【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー[めっき](節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー[めっき](角度調節付)
グリーン購入法適合
関連資料分解図(TBV03414Z)
グリーン購入法適合
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
仕様逆止弁、止水弁、ハンドル90°開閉、スパウト回転式
適合場所洗面所
吐水口長さ(mm)64
商品タイプ壁付タイプ
開閉ハンドル部
用途壁付サーモスタット混合水栓(TMNW40系)用
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
切り替えハンドル部
用途壁付サーモスタット混合水栓(TBV02401~6J)用
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ハンドル部
用途壁付サーモスタット混合水栓(TBH43/44系)用
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
止水栓付取付脚
用途壁付サーモスタット混合水栓(20mm,TM440系)用
長さ(mm)70
ねじ径W32山16、PJ3/4
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
オーバーヘッドシャワー
用途壁付サーモスタット混合水栓(シャワーバー,TMGG95EC系)用
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
温度調節ハンドル部
用途壁付サーモスタット混合水栓(TBV02403~4J)用
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
オーバーヘッドシャワー
用途壁付サーモスタット混合水栓(シャワーバー,TMC95系)用
高さ(mm)110
ねじ径R1/2
止水栓付取付脚
用途壁付サーモスタット混合水栓(25mm,TM440系)用
長さ(mm)50
ねじ径G1/2、PJ1
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
開閉ハンドル部
用途壁付サーモスタット混合水栓(TMGG40/44/46系/TMY240系)用
長さ(mm)53.2
直径(mm)43.2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
カバー部
用途壁付サーモスタット混合水栓(TMC95系/TMGG40B系/TMNW40系)用
長さ(mm)46
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ホースユニット
用途台付シングル混合水栓(TL384UF系)用、壁付シングル混合栓(TL482UCEF系)用
長さ(mm)1390
ねじ径M16×1.0
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
用途浴室
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
関連資料(0.13MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
ハンドル部
用途台付2ハンドル混合栓(TBH20AE/A、TLH22S1E/SE)、壁付2ハンドル混合栓(TBH21E/TBH44E)、腰高止水栓(TBH9E)用
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード