カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(49)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
絞り込み
ブランド
  • TOTO
  • INAX(LIXIL)(77)
  • イースタン工業(36)
  • GAONA(ガオナ)(26)
  • 未来工業(25)
  • カクダイ(17)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
  • ミヤコ(14)
  • RELIANCE(リラインス)(10)
  • バイタル(10)
  • ミナミサワ(7)
  • ワンド(マイセット)(7)
  • KVK(6)
  • 日本イトミック(6)
  • ハウステック(6)
  • Janis(ジャニス工業)(4)
  • アイメディア(4)
  • ケルヒャー(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「壁水栓」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁付自動水栓 TOTO壁付自動水栓TOTO
169,800税込186,780
1セット
4日以内出荷
壁付自動水栓/TLE26009Jと自動水栓機能部/TLE01705JAのセット
関連資料商品図(0.2MB)
自閉式壁付サーモスタット混合水栓 TOTO自閉式壁付サーモスタット混合水栓TOTO
49,980税込54,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途浴室備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2タイプサーモスタット呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状ボタン使用地区一般地付加機能オートストップ商品タイプ壁付タイプ
壁付け定量止水バス水栓 TOTO壁付け定量止水バス水栓TOTO
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
用途浴室呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室関連資料(0.16MB)
壁付自動水栓 アクアオート(単水栓、乾電池、機能部一体) TOTO壁付自動水栓 アクアオート(単水栓、乾電池、機能部一体)TOTO
49,980税込54,978
1台
当日出荷
乾電池タイプ
水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所取付方式後付け呼び径PJ1/2
壁付自動水栓 アクアオート(単水栓、AC100V) TOTO壁付自動水栓 アクアオート(単水栓、AC100V)TOTO
119,800税込131,780
1台
32日以内出荷
ソフトフロー
水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電源式適合場所洗面所取付方式全交換(壁付)取付穴径(Φmm)65電源(V)AC100
壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用) TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)TOTO
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)使用地区寒冷地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
壁付シングル混合水栓(エコシングル) TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル)TOTO
18,980税込20,878
1台
当日出荷
用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。使用地区一般地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。吐水口長さ(mm)240商品タイプ壁付
壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用) TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)TOTO
15,980税込17,578
1台
当日出荷
用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)使用地区寒冷地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
壁付シングル混合水栓(エコシングル) TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル)TOTO(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。使用地区一般地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
壁付サーモスタット混合水栓 TOTO壁付サーモスタット混合水栓TOTO
27,980税込30,778
1台
当日出荷
仕様メタル・逆止弁呼び径(mm)13適合場所浴室使用地区一般地グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)TOTO
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
仕様メタル・逆止弁接続ねじ本体・ホース:G1/2、スパウト0mm材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室(洗い場専用)グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブ3モードめっきハンガー角度調節
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)TOTO
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
仕様メタル・逆止弁接続ねじ本体・ホース:G1/2、スパウト0mm材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室(洗い場専用)グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブめっきハンガー角度調節
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)TOTO
39,980税込43,978
1台
当日出荷
仕様メタル・逆止弁寸法(mm)スパウト:170接続ねじ本体・ホース:G1/2材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブ3モードハンガー角度調節
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)TOTO
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
仕様メタル・逆止弁接続ねじ本体・ホース:G1/2材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブ3モード商品タイプ壁付タイプハンガー角度調節
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)TOTO
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室機能【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー[めっき](節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー[めっき](角度調節付)グリーン購入法適合
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード)TOTO
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室機能【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー(節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガーグリーン購入法適合
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)TOTO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室規格JIS規格主な用途一般住宅用適合流体水道水グリーン購入法適合給水圧力(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)商品タイプ壁付タイプ
壁付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、共用) TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、共用)TOTO(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共用仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁規格JIS規格ホース長さ(m)(引出)478取付穴径(Φmm)PJ1/2関連資料 分解図(TKS05314J)吐水口長さ(mm)187商品タイプ壁付
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用)TOTO
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
関連資料分解図(TBV03414Z)グリーン購入法適合
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード)TOTO
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
関連資料分解図(TBV03406J)グリーン購入法適合
壁付シングル混合水栓(エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、ハンドシャワー) TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、ハンドシャワー)TOTO
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
関連資料分解図(TKS05318J)
取り替え用ハンドシャワー(壁付水栓用) TOTO取り替え用ハンドシャワー(壁付水栓用)TOTO
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付横水栓 TOTOピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付横水栓TOTO(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から4日以内出荷
タイプ単水栓適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い取付け方法壁付きハンドル形状グリップハンドル付加機能洗濯機用水栓カップリング対応操作方法ハンドルを上下操作
ピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付2ハンドル混合栓 TOTOピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付2ハンドル混合栓TOTO
32,980税込36,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
仕様逆止弁、止水弁、ハンドル90°開閉、スパウト回転式適合場所洗面所吐水口長さ(mm)64商品タイプ壁付タイプ
配管王接続ユニット TOTO配管王接続ユニットTOTO
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
樹脂配管用の接続部材です。樹脂配管を床上まで引き上げて、止水栓高さ位置を調節します。洗面化粧台に同梱されている壁給水用の止水栓を接続します。
ハンドル部 TOTOハンドル部TOTO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ハンドル部
用途壁付サーモスタット混合水栓(TBH43/44系)用
ハンドル部 TOTOハンドル部TOTO
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ハンドル部
用途台付2ハンドル混合栓(TBH20AE/A、TLH22S1E/SE)、壁付2ハンドル混合栓(TBH21E/TBH44E)、腰高止水栓(TBH9E)用
切替ハンドル部 TOTO切替ハンドル部TOTO
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
切り替えハンドル部
用途壁付サーモスタット混合水栓(TBV02401~6J)用
自動水栓スパウト部(壁掛自動洗面器用) TOTO自動水栓スパウト部(壁掛自動洗面器用)TOTO
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
壁掛自動洗面器(自動水栓スパウト部)
固定シャワー TOTO固定シャワーTOTO
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
オーバーヘッドシャワー
用途壁付サーモスタット混合水栓(シャワーバー,TMGG95EC系)用
固定シャワー TOTO固定シャワーTOTO
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
オーバーヘッドシャワー
用途壁付サーモスタット混合水栓(シャワーバー,TMC95系)用高さ(mm)110ねじ径R1/2
固定シャワー TOTO固定シャワーTOTO
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
オーバーヘッドシャワー
用途壁付自動水栓(TEN481/2,TEN581/2)自動水栓(TEN481X/2X,TEN581X/582X),シャワー金具(T406BN)用
温度調節ハンドル部 TOTO温度調節ハンドル部TOTO
7,698税込8,468
1個
予約販売
温度調節ハンドル部
用途壁付サーモスタット混合水栓(TBV02403~4J)用
開閉ハンドル部 TOTO開閉ハンドル部TOTO
3,998税込4,398
1個
予約販売
開閉ハンドル部
用途壁付サーモスタット混合水栓(TMGG40/44/46系/TMY240系)用長さ(mm)53.2直径(mm)43.2
開閉ハンドル部 TOTO開閉ハンドル部TOTO
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
開閉ハンドル部
用途壁付サーモスタット混合水栓(TMNW40系)用
止水付取付脚部 TOTO止水付取付脚部TOTO
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
止水栓付取付脚
用途壁付サーモスタット混合水栓(25mm,TM440系)用長さ(mm)50ねじ径G1/2、PJ1
止水付取付脚部 TOTO止水付取付脚部TOTO
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
止水栓付取付脚
用途壁付サーモスタット混合水栓(20mm,TM440系)用長さ(mm)70ねじ径W32山16、PJ3/4
ホースユニット TOTOホースユニットTOTO
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ホースユニット
用途台付シングル混合水栓(TL384UF系)用、壁付シングル混合栓(TL482UCEF系)用長さ(mm)1390ねじ径M16×1.0
コントローラ部 TOTOコントローラ部TOTO
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
コントローラ部
用途壁付自動水栓(サーモ,発電,TEL121AW系)用仕様下位の補修品:あり
コントローラ部 TOTOコントローラ部TOTO
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
コントローラ部
用途壁付自動水栓(単水栓,AC100V,TEN115/116系)用
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら