71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄水量(L)大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ) 仕様防露タンク、抗菌 付属品止水栓 種別寒冷地用
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32 定格消費電力(W)435 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 機種GG2 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止寒冷地用 グリーン購入法適合
1セット
249,800 税込274,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32 定格消費電力(W)345 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 機種GG1 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止寒冷地用 グリーン購入法適合
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般住宅用 温度(℃)最高給湯:85 使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態) 使用地区寒冷地 水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水 給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

質量(kg)全体:41.9、機能部:9.9、便器部:32 定格消費電力(W)435 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 機種GG2-800 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止寒冷地用 グリーン購入法適合
1セット
259,800 税込285,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32 定格消費電力(W)345 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 機種GG1-800 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止寒冷地用 グリーン購入法適合
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般住宅用 温度(℃)最高給湯:85 使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態) 使用地区寒冷地 水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水 給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

洗浄水量(L)大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ) 仕様防露タンク、手洗い付、抗菌 付属品止水栓 種別寒冷地用
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)








TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂 ねじ径PJ1/2 最高使用圧力(MPa)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290 最高使用温度(℃)40 ボール径(Φmm)65
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



シングルハンドル混合栓用 取付脚
用途寒冷地用 ねじ径本体側:W28山18、壁側:PJ1/2
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

シングルハンドル混合栓用 取付脚
用途寒冷地用(調圧機構付き) ねじ径本体側:W28山18、側:PJ1/2
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

用途浴室 タイプサーモスタット 呼び径(mm)13 材質(ホース)樹脂(シルバー) 適合場所浴室 ハンドル色メタル 取付け方法壁付き 操作方法ハンドルを上下操作 商品タイプ壁付タイプ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合止水栓/一般地・寒冷地併用水栓/寒冷地用ハンドルタイプ専用 全長(mm)50 呼び径(mm)13 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷

エコシングル水栓
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ壁付 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)PJ1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)220 商品タイプ壁付
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

エコシングル水栓
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ台付 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)25±2 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)230 商品タイプ台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁 規格JIS規格 ホース長さ(m)(引出)478 取付穴径(Φmm)PJ1/2 関連資料分解図(TKS05314J) 吐水口長さ(mm)187 商品タイプ壁付
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

タイプ単水栓 適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い 取付け方法壁付き ハンドル形状グリップハンドル 付加機能洗濯機用水栓 カップリング対応 操作方法ハンドルを上下操作
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合場所一般住宅台所用 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水 取付穴径(Φmm)37±2 使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態) 最高使用水温(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)237 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時) 商品タイプ台付
1個
26,980 税込29,678
欠品中

エコシングル水栓
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ台付 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)37 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ台付
1個
19,980 税込21,978
欠品中

適合止水栓/一般地・寒冷地併用ダライバータイプ専用 全長(mm)36.5 呼び径(mm)13 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

呼び径(水栓)13 仕様鉛低減、節水こま付、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 メタル 呼び径(mm)13 適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い ハンドル色メタル 取付け方法壁付き ハンドル形状三角ハンドル 操作方法ハンドルを回す 吐水口長さ(mm)75
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途浴室 タイプサーモスタット 呼び径(mm)13 材質(ホース)樹脂(シルバー) 適合場所浴室 ハンドル色メタル 取付け方法壁付き 商品タイプ壁付タイプ
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル 規格JIS規格 関連資料分解図(TKY01302J)
1台
19,980 税込21,978
欠品中

エコシングル水栓
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ台付 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

適合場所浴室 仕様2ハンドルバス水栓 使用地区一般地・寒冷地共通 材質(ハンドル)メタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
15日以内出荷


適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室 仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 タイプ2ハンドル 呼び径(mm)13 ハンドル色 取付け方法壁付き ハンドル形状円筒にくぼみ 操作方法ハンドルを回す 吐水口長さ(mm)220
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)