「小便器 的」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途一般地用
洗浄水量(L)(小)4、使用状況に応じて約2~4/回に自動調節(ファジー制御)
仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm、感知時間:本洗浄/前洗浄切の場合6秒以上、前洗浄入の場合10秒以上
付属品(U500)目皿×1、給水金具×1
セット内容壁掛壁排水小便器、小便器自動フラッシュバルブ、バックハンガー
質量(kg)(U500)33.0
種類小便器フラッシュバルブ
電源単3アルカリ乾電池×2本
排水方式壁排水
使用環境温度(℃)1~40
取付け方法露出
電池寿命月4000回使用で約2年
操作方法(水の出し方)センサー式
モード【お掃除】後カバーに洗浄用磁石(別売品)を差し込むことにより10分間センサー停止。
使用水水道水
位置TOTOマーク:本体正面
関連資料寸法図 分解図(TEA62ADS)
洗浄機能前洗浄:「入り」にした場合、最後の洗浄から1時間以内は感知後2~4秒後に洗浄、1時間以上は感知後2~8秒後に洗浄します。
洗浄能力【設備保護】24時間洗浄が無い場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約4L/回)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
用途パブリック、小便器用
消費電力(W)常時5以下、作動時9.8以下
洗浄水量(L)使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御)
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用環境温度(℃)1~40
使用水水道水
関連資料
洗浄機能【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。
感知距離(m)器具前面より0.7以内
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
関連キーワード