直線上で手すりを継ぎ足すことができます。
材質亜鉛合金
形状L通
手すりを床に取り付けることができ、壁から手すりを離したい場合に便利です。
材質ステンレス
適合径(Φmm)35
0°から90°の間で自由な角度に曲げることができます。
材質黄銅
手すりを直線上で継ぎ足すことができます。
材質黄銅
形状ストレート
直線上で手すりを継ぎ足すことができます。
材質亜鉛合金
形状ストレート
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
0°から90°の間で自由に曲げることができ、ひねりを加えることもできます。
材質亜鉛合金
縦手すりと横手すりを90°に取り付けることができ、シンプルなデザインの形状です。
材質亜鉛合金
継手すりと横手すりを90°に取り付けることができます。
材質亜鉛合金
形状コーナーブラケット
入り隅や出隅などのコーナー部を接続することができます。
材質亜鉛合金
衣服の引っ掛かりを防ぎ、安全性に配慮したエンド納め用です。
形状ブラケットエンド
T字型に手すりを取り付けることができます。
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35
縦手すり(Φ32手すり)と横手すり(平手すり)を90°に取り付けることができます。
材質亜鉛合金
タイプR
適合径(Φmm)32
縦手すりのブラケットに適します。
材質亜鉛合金
形状直受
後付け補強板を使用する場合、階段の勾配入り隅部の接続に。
材質亜鉛合金
コーナー部(出隅)を接続することができます。
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35
形状コーナーブラケット
角度調整範囲傾斜対応角度50°以内
材質(支柱)ステンレス(SUS304・鏡面仕上げ)
材質(継手)黄銅(メッキ仕上げ)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
縦手すり(Φ32手すり)と横手すり(平手すり)を90°に取り付けることができます。
材質亜鉛合金
タイプL
適合径(Φmm)32
支持部が下方に逃げているので、手を離さずにつたうことができます。
材質亜鉛合金
形状L受
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
コーナー部(入り隅)を接続することができます。
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35
形状コーナーブラケット
衣服の引っ掛かりを防ぎ、安全性に配慮したエンド納め用です。
材質亜鉛合金
タイプL
同一平面上に手すりを取り付けることができます。エンド部に使用する場合は、キャップを取り付けてください。
材質ステンレス
適合径(Φmm)35
仕様フック・キャップ付(各2個)
セット内容左右1組
形状L通
縦手すり(Φ32手すり)と横手すり(平手すり)をT字型に取り付けることができます。
材質亜鉛合金
タイプR
適合径(Φmm)32
直線上で手すりを継ぎ足すことができます。
材質亜鉛合金
形状L通
手すりを0°から90°の間で自由に曲げて接続することができます。
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35
形状フレキシブルブラケット
階段などの勾配出隅部を接続することができます。
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35
形状コーナーブラケット
コーナー部(入り隅)を壁仕上げ面と柱の段差(10mm以上)を利用して接続することができます。
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35
形状コーナーブラケット
縦手すり(Φ32手すり)と横手すり(平手すり)をT字型に取り付けることができます。
材質亜鉛合金
タイプL
適合径(Φmm)32
隅出しの際、木棒中心位置にブラケットを合わせるだけなので施工が簡単です。
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35・32兼用
形状L受
廊下を横断する場合など、左右の壁を利用して手すりをとりつけることができます。
材質ステンレス
適合径(Φmm)35
仕様フック付(2個)
形状ブラケットエンド
階段などの勾配入り隅部を壁仕上げ面と柱の段差(10mm以上)を利用して接続することができます。
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35
形状コーナーブラケット
出隅部分に取り付けることができる受ブラケットです。
材質亜鉛合金
形状直受
角度調整ができるので、段差やスロープがある場所でも間柱に取り付けることができます。
材質亜鉛合金
形状L受
角度調整範囲傾斜対応角度50°以内
材質(支柱)ステンレス(SUS304・鏡面仕上げ)
材質(継手)黄銅(メッキ仕上げ)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
前出調整ができるので、段差のある壁に手すりを取り付けることができます。
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35
形状L受
角度調整可能、高さ調整可能
材質受支柱/支柱:ステンレス[鏡面仕上げ]、受け金具:黄銅、エンド支柱/支柱:ステンレス[鏡面仕上げ]、継手:黄銅
関連資料商品図(0.06MB) 分解図(0.08MB)
取扱説明書(1.67MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
手すりを0°から90°の間で自由に曲げて接続できます。
関連資料商品図(0.09MB) 分解図(0.08MB)
取扱説明書(0.13MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード