「水栓 取付」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合品番TBV034※J型 寸法(mm)50 ねじサイズ本体側:G3/4 仕様フィルター付き、湯水混合栓には2個必要
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷

仕様サーモスタット用、フィルター・調圧機構付き 寸法(mm)70 適合品番TMGG40※Z型、TMF40EFRZ・EWFZ、TMN40TEZ・TJZ・STEZSTJZ、TEM47AZ・EZ・EWZ、TMF47AZ・EZ、TMNW40ECRZ ほか 使用地区寒冷地 ねじサイズ本体側:W28山18 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷




1個
249 税込274
当日出荷

壁からの配管に、そのままでは水栓の取付脚が取り付けられない現場に対応する取付脚です。 取り出しソケットに130mm長尺脚をセット、湯水の配管取り出し間隔が離れすぎている場合(湯と水が別の単水栓を湯水混合栓に替えるときなど)でも使用できます。
付属品止水栓
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

仕様TOTOマーク位置:本体正面、ハンドシャワーの有無:無、吐水切替の有無:無、吐水形態:ソフト、逆止弁/VB:無 長さ(mm)スパウト:80 形状止水ハンドル:レバー 止水ハンドル:メタル 取付水栓:一体型 取付方式台付き ねじ径(mm)接続:13 操作方法(水の出し方)ハンドルを左右操作 適合地域一般地/寒冷地:共用 使用場所その他、各施設、洗面所・手洗い 関連資料商品図(0.04MB) 分解図(0.1MB) 水栓タイプ単水栓
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

TOTO台付自動水栓
エコ商品
自動水栓機能部(TLE01505J)とスパウト部(TLE28005J)のセット品。水栓取付穴:D、節水2L、スパウト117mm、AC100Vタイプ、ワンプッシュ式、単水栓
取付方式台付 電源(V)AC100 使用地区一般地用 関連資料商品図(0.11MB) グリーン購入法適合
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷

1個
1,988 税込2,187
当日出荷


ソフトフロー、発電タイプ、ワンプッシュ
水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電源式 電源発電 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)35 吐水口高さ(mm)84
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

壁からの配管に、そのままでは水栓の取付脚が取り付けられない現場に対応する取付脚です。 取り出しソケットに130mm長尺脚をセット、湯水の配管取り出し間隔が離れすぎている場合(湯と水が別の単水栓を湯水混合栓に替えるときなど)でも使用できます。
付属品水抜きコック、止水栓
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

TOTO台付自動水栓
エコ商品
仕様ハンドシャワー無し/吐水切替なし/逆止弁/VBなし セット内容台付自動水栓(TLE28005J)+ 自動水栓機能部( TLE01705J) 長さ(mm)【スパウト】132 取付【水栓】一体型 種類自動水栓 取付方式台付き 電源AC100V 適合場所洗面所 形態【吐水】泡まつ 使用地区一般地 関連資料(0.12MB) グリーン購入法適合
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷


ソフトフロー
水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電源式 適合場所洗面所 取付方式全交換(壁付) 取付穴径(Φmm)65 電源(V)AC100
1台
119,800 税込131,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池タイプ
水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 取付方式後付け 呼び径PJ1/2
1台
49,980 税込54,978
欠品中

乾電池タイプ
水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 取付方式後付け 取付穴径(Φmm)28 吐水口高さ(mm)73 吐水口長さ(mm)112
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

用途一般住宅用 温度(℃)最高給湯:85 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)PJ1/2 使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。 使用地区一般地 水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水 給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。 吐水口長さ(mm)220 商品タイプ壁付
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ソフトフロー、手動スイッチ、ワンプッシュ
水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電源式 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)35 吐水口高さ(mm)163 電源(V)AC100
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

用途一般住宅用 キッチン、各施設、洗面所・手洗い 適合場所洗面所・手洗い 使用地区一般 仕様給水管:フレキホース、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 長さ(mm)スパウト:120 形状止水ハンドル:レバー 止水ハンドル:メタル 種類シングルレバー 取り付け形状一体型 最高温度(℃)給湯:85 取付穴一穴 形態げ吐水、ソフト 取付穴径(Φmm)35±2 使用環境温度(℃)1~40 取付け方法台付き 操作方法ハンドルを上下操作 使用水水道水または飲用可能な井戸水 吐水口長さ(mm)120 給水圧力(MPa)最低必要:0.05(流動時)、最高:0.75(静止時) 商品タイプ台付
1台
36,980 税込40,678
欠品中

用途一般住宅用 温度(℃)最高給湯:85 取付穴径(Φmm)PJ1/2 使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。 使用地区一般地 水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水 給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。 吐水口長さ(mm)240 商品タイプ壁付
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様水栓の取付:二穴/一体型、ハンドシャワー無、吐水切替無、湯水心々:102mm、上げ吐水、吐水形態:ソフト、排水栓:ポップアップ式、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 備考エコシングル タイプシングルレバー 適合場所洗面所・手洗い 取付穴径(Φmm)15, 28 ハンドル色メタル 取付け方法台付き ハンドル形状穴付レバー 使用地区一般地 操作方法ハンドルを上下操作 関連資料分解図(TLHG30AER) 吐水口長さ(mm)120 商品タイプ台付
1台
34,980 税込38,478
当日出荷



適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)37±2 関連資料分解図(TKY01301J) 吐水口長さ(mm)248 商品タイプ台付
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁 規格JIS規格 ホース長さ(m)(引出)478 取付穴径(Φmm)PJ1/2 関連資料分解図(TKS05314J) 吐水口長さ(mm)187 商品タイプ壁付
1台
28,980 税込31,878
欠品中



接続ねじW26山20 付属品整流キャップ付き 適合(TKJ23R)、TKJ23UR、(TMJ48CRX)、TMJ48E、(TMJ46CRX)、(TMJ46MM)、(TMJ46MRX)、(TMJ46WRX)、(TMJ48MM)、(TMJ48MRX)ほか
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

ソフトフロー、湯水切替
水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電源式 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)28 吐水口高さ(mm)158 電源(V)AC100
1セット
229,800 税込252,780
3日以内出荷

ソフトフロー、手動スイッチ、湯水切替、高温湯出、ワンプッシュ
水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 給電方式電源式 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)35 吐水口高さ(mm)163 タイプサーモ 電源(V)AC100
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷