接続ねじW22山20
適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
接続ねじW26山20
適合品番T130AR20、T132AR20、T131S20、T136S20、T136LS20
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ねじ径接続/W26山20
仕様袋ナット式
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
適合場所浴室
仕様2ハンドルバス水栓
使用地区一般地・寒冷地共通
材質(ハンドル)メタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
乾電池タイプ
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
取付方式後付け
呼び径PJ1/2
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
適合(TKJ20A・20B型)、TMJ20・20A型
寸法(mm)95×55×130
色(キャップ)青・赤
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
接続ねじW22山20、M24×1
主な用途内ねじ水栓用
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)
使用地区寒冷地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
適合TMJ20型 ほか
寸法(mm)65×25×95
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
付属品整流キャップ付き
適合(TKJ20AA)、TKJ20AAU
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
接続ねじW26山20
仕様伸縮自在スパウト/230~350mm
寸法(mm)90×30×390
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
寸法(mm)70
ねじサイズ本体側:W28山18
仕様シングル用、湯水混合栓には2個必要
適合品番TV550型、TV560型、TV565型、TV650型、TV660型、TV665型、TEV10型、TEV20型、TEV30型、TEV40型、TEFV10型、TEFV20型、TEFV70型、TEFV80型 ほか
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
接続ねじW26山20
付属品整流キャップ付き
適合(TKJ23R)、TKJ23UR、(TMJ48CRX)、TMJ48E、(TMJ46CRX)、(TMJ46MM)、(TMJ46MRX)、(TMJ46WRX)、(TMJ48MM)、(TMJ48MRX)ほか
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
水栓取付脚
用途湯水混合水栓(TK16AJ系)用
ねじ径G3/4、W30山20
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
適合場所浴室
仕様2ハンドルバス水栓、ノンライジング、レバー50mm、施工±10対応
使用地区一般地・寒冷地共通
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
1台
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
接続ねじW26山20
付属品整流キャップ付き
適合(TKJ23R)、TKJ23UR、(TMJ48CRX)、TMJ48E、(TMJ46CRX)、(TMJ46MM)、(TMJ46MRX)、(TMJ46WRX)、(TMJ48MM)、(TMJ48MRX)ほか
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)
使用地区寒冷地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
適合品番TEVN10型、TEVN20型、TEVN30型、TEVN40型
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
付属品整流キャップ付き
適合(TKJ20AA)、TKJ20AAU
寸法(mm)90×30×280
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
接続ねじW26山20
付属品整流キャップ付き
適合TKJ30型用
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
長さ(mm)(スパウト)220
ねじ径(mm)(接続)13
関連資料分解図(T_131UNL13______C)
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
長さ(mm)300
仕様整流キャップ付
取付外径(Φmm)16
パイプ長(mm)300
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
年間に必要な浄水カートリッジは3本。
約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。
市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
接続ねじW30山20
仕様自在スパウト220mm
適合品番T30AR20
1個
¥4,788
税込¥5,267
3日以内出荷
適合品番T20ABU・AU・BBU・BU・BUZ、TKG20BU、TKJ20AAU・BAU、TMG20AU、TMJ20AAU、TMS20C・CZ・25CU・26CU・27C、TW10型、TW20型、TWS20型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
バルブ部
用途レバー式+20mm用
長さ(mm)90
ねじ径W21山20
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ワッシャー付き
ねじ径ドリルねじ:6×60
入数(個)3
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
呼び径(mm)13
仕様浄水器水栓(ビルトイン形)用
タイプ13物質除去タイプ
交換目安約12ヵ月(20L/日使用の場合)
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ねじ径W22山20
接続ねじW22山20
接続ねじW30山20
仕様自在スパウト170mm
適合品番T31S20、T31LS20、T31SU20
1個
¥4,788
税込¥5,267
4日以内出荷
接続ねじW30山20
仕様自在スパウト170mm
適合品番T30AR20、T30ARU20、TM16CS、TM16CSUZ
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
自在スパウト ナット式
寸法(mm)210
取付外径(Φmm)19
パイプ長(mm)210
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
接続ねじW24山20、M15×1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ