1,390件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ソフトフロー、発電タイプ、ワンプッシュ
水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電源式 電源発電 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)35 吐水口高さ(mm)84
1台
66,980 税込73,678
欠品中

1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

接続ねじW22山20 適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
869 税込956
当日出荷

ソフトフロー
水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電源式 適合場所洗面所 取付方式全交換(壁付) 取付穴径(Φmm)65 電源(V)AC100
1台
119,800 税込131,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


乾電池タイプ
水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 取付方式後付け 呼び径PJ1/2
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

乾電池タイプ
水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 取付方式後付け 取付穴径(Φmm)28 吐水口高さ(mm)73 吐水口長さ(mm)112
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷


1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

適合本体TV750型他用 長さ(mm)92.5 接続ねじW38山16 適合流体水道水、再生水共用
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

仕様TOTOマーク位置:本体正面、ハンドシャワーの有無:無、吐水切替の有無:無、吐水形態:ソフト、逆止弁/VB:無 長さ(mm)スパウト:80 形状止水ハンドル:レバー 止水ハンドル:メタル 取付水栓:一体型 取付方式台付き ねじ径(mm)接続:13 操作方法(水の出し方)ハンドルを左右操作 適合地域一般地/寒冷地:共用 使用場所その他、各施設、洗面所・手洗い 関連資料商品図(0.04MB) 分解図(0.1MB) 水栓タイプ単水栓
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷


適合T4BU型用 タイプストレート形止水栓 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
3,898 税込4,288
欠品中

止水栓
用途自動水栓(単水栓,TENA115系/TENA125系/TENA12系/TENA40系)用 ねじ径RC1/2
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ソフトフロー、手動スイッチ、ワンプッシュ
水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電源式 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)35 吐水口高さ(mm)163 電源(V)AC100
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

1箱
879 税込967
当日出荷





1個
1,988 税込2,187
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷


TOTO台付自動水栓
エコ商品
自動水栓機能部(TLE01505J)とスパウト部(TLE28005J)のセット品。水栓取付穴:D、節水2L、スパウト117mm、AC100Vタイプ、ワンプッシュ式、単水栓
取付方式台付 電源(V)AC100 使用地区一般地用 関連資料商品図(0.11MB) グリーン購入法適合
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷

TOTO台付自動水栓
エコ商品
仕様スパウト長さ(mm:117 セット内容台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J) タイプ単水栓 関連資料(0.1MB) グリーン購入法適合
1セット
66,980 税込73,678
当日出荷

湯量をダイヤルでセットするだけで、設定量のお湯を出し、自動で止まります。 初期設定は、浴槽サイズにあわせて10L単位で最大吐水量300Lまで設定できます。
長さ(mm)170(スパウト) 種類サーモスタット 取付け方法壁付 関連資料分解図(0.14MB) 商品図(0.13MB) 分解図(0.14MB) 水栓タイプサーモスタット水栓
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷

接続ねじM24×P1.0 適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
518 税込570
当日出荷

水栓金具(クロムめっき部・樹脂製ハンドル)ステンレス製品(シンク・カウンター)に付着したしつこい水あか汚れを除去します。 お手入れクロス付きで、汚れをラクラクすっきり落とします。 さわやかなグレープフルーツの香りつき。
用途水栓金具用 香りさわやかなグレープフルーツの香り
1個(200mL)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所浴室 仕様2ハンドルバス水栓 使用地区一般地・寒冷地共通 材質(ハンドル)メタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
15日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

呼び径(水栓)13 仕様鉛低減、節水こま付、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 メタル 呼び径(mm)13 適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い ハンドル色メタル 取付け方法壁付き ハンドル形状三角ハンドル 操作方法ハンドルを回す 吐水口長さ(mm)75
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)