6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般住宅用 キッチン、各施設、洗面所・手洗い 適合場所洗面所・手洗い 使用地区一般 仕様給水管:フレキホース、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 長さ(mm)スパウト:120 形状止水ハンドル:レバー 止水ハンドル:メタル 種類シングルレバー 取り付け形状一体型 最高温度(℃)給湯:85 取付穴一穴 形態げ吐水、ソフト 取付穴径(Φmm)35±2 使用環境温度(℃)1~40 取付け方法台付き 操作方法ハンドルを上下操作 使用水水道水または飲用可能な井戸水 吐水口長さ(mm)120 給水圧力(MPa)最低必要:0.05(流動時)、最高:0.75(静止時) 商品タイプ台付
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

仕様水栓の取付:二穴/一体型、ハンドシャワー無、吐水切替無、湯水心々:102mm、上げ吐水、吐水形態:ソフト、排水栓:ポップアップ式、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 備考エコシングル タイプシングルレバー 適合場所洗面所・手洗い 取付穴径(Φmm)15, 28 ハンドル色メタル 取付け方法台付き ハンドル形状穴付レバー 使用地区一般地 操作方法ハンドルを上下操作 関連資料分解図(TLHG30AER) 吐水口長さ(mm)120 商品タイプ台付
1台
34,980 税込38,478
当日出荷


1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ソフトフロー、手動スイッチ、湯水切替、高温湯出、ワンプッシュ
水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 給電方式電源式 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)35 吐水口高さ(mm)163 タイプサーモ 電源(V)AC100
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷