ホース長さ(mm)1600
材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール
寸法(mm)240×55×300
色ホワイト
ホース長さ(m)1.6
適応(TMJ40C型)、TMJ20型ほか
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
色めっき
適合品番TMW40CCR、TMW40CCRZ、TMH20CC3R、TMH20CC3HR、TMNW40CCR
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
快適さはそのままに約15%の節水効果。
適合【そのままOK】TOTO、KAKUDAI、SAN-EI、【別売のアダプターを使用】KVK、MYM、ガスター:THY720、INAX:品番/THYC36
タイプ節水タイプ
接続ねじG1/2
取付ネジ径1/2
止水スイッチなし
水流切替×
節水約35% 勢いのあるコンフォートウェーブシャワー(1モード)
用途浴室シャワー
ねじ径G1/2
取付ネジ径G1/2
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
「節水」と「適度な刺激感」を両立したシャワーです。TOTO独自のノズルで大粒の水玉をスイングしながら勢いよく吐水。スプレーシャワーとミックスし、適度な刺激のある浴び心地で節水を実現します。
色ホワイト
対応水栓TOTO、KVK、MYM、カクダイ、SAN-EI製のほとんどのサーモスタット混合水栓
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ホース付シャワーヘッド(エアインシャワー/めっき)
用途水の一粒一粒に空気を含ませて大粒化。節水と浴び心地を両立したシャワー。
長さ(mm)1600
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
3つの浴び心地を楽しめる3モードシャワー。その時の気分やご家族の好みに合わせてお使いいただけます。
【スプレーシャワー】家族みんなが快適に使えるスタンダードなシャワー。
【マッサージシャワー】刺激感のあるシャワーによりお目覚めをすっきりしたいとき、リフレッシュしたい時に快適なシャワー。
【ミックスシャワー】スプレーシャワーとマッサージシャワーのいいとこ取りシャワー。適度な刺激がありつつ、しっかり洗い流せます。
節水率約15%浴び心地と両立させました。
スケールなどの汚れを落としやすい材質の散水板でお掃除らくらく。
呼び径(水栓)13
仕様鉛低減、節水こま付、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
色メタル
呼び径(mm)13
適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
ハンドル形状三角ハンドル
操作方法ハンドルを回す
吐水口長さ(mm)75
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室
規格JIS規格
主な用途一般住宅用
適合流体水道水
グリーン購入法適合
給水圧力(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)
商品タイプ壁付タイプ
呼び径(mm)13
仕様胴長、節水こま付、鉛低減、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
ハンドル形状三角ハンドル
操作方法ハンドルを回す
吐水口長さ(mm)35
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室
機能【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー(節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー
グリーン購入法適合
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室
機能【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー[めっき](節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー[めっき](角度調節付)
グリーン購入法適合
関連キーワード