水栓金具(クロムめっき部・樹脂製ハンドル)ステンレス製品(シンク・カウンター)に付着したしつこい水あか汚れを除去します。
お手入れクロス付きで、汚れをラクラクすっきり落とします。
さわやかなグレープフルーツの香りつき。
用途水栓金具用
香りさわやかなグレープフルーツの香り
適合品番TBV034※J型
寸法(mm)50
ねじサイズ本体側:G3/4
仕様フィルター付き、湯水混合栓には2個必要
湯量をダイヤルでセットするだけで、設定量のお湯を出し、自動で止まります。
初期設定は、浴槽サイズにあわせて10L単位で最大吐水量300Lまで設定できます。
長さ(mm)170(スパウト)
種類サーモスタット
取付け方法壁付
関連資料分解図(0.14MB) 商品図(0.13MB) 分解図(0.14MB)
水栓タイプサーモスタット水栓
1個
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
ねじサイズM22×P1.25
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
仕様サーモスタット用、フィルター・調圧機構付き
寸法(mm)70
適合品番TMGG40※Z型、TMF40EFRZ・EWFZ、TMN40TEZ・TJZ・STEZSTJZ、TEM47AZ・EZ・EWZ、TMF47AZ・EZ、TMNW40ECRZ ほか
使用地区寒冷地
ねじサイズ本体側:W28山18
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ねじサイズ本体側:W28山18
仕様ストレート脚用、フィルター・調圧機構付き
寸法(mm)70
ねじサイズ本体側:W28山18
仕様シングル用、湯水混合栓には2個必要
分岐金具
用途接続ねじG1/2用
ねじ径水栓側:W11山20
接続ねじG1/2
ハンドル色ペールホワイト
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
長さ(mm)300
仕様整流キャップ付
取付外径(Φmm)16
パイプ長(mm)300
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
吐水口にセットするだけでソフトとシャワー吐水に切り替えられます。スパウトの先端に泡まつ・整流キャップが付いている金具に取り付けられます。
適合品番TKS05301、TKS05302、TKS05303、TKS05310、TKS05311、TKS05312型用
ねじサイズM24
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ねじ径先端/W22山20
パイプ外径(Φmm)19
パイプ形状Uパイプ
ふさぎふたセット
用途TKHG31PW型用
サイズW11山20
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
ふさぎふたセット
用途旧型洗面化粧台クリアシリーズの水栓金具TL347型をTLNW36型に取り替えるための部材です。
サイズΦ64
入数塞蓋:2個入り
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
給水管
用途アングル形止水栓(TN114-1/1X)用
長さ(mm)750
全長(mm)750
ねじ径ナット部:G3/4
ねじサイズナット部:G3/4
内ねじ径Rp1/2
外ねじ径M32×1.5
1個
¥27,980
税込¥30,778
47日以内出荷
用途浴室
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
商品タイプ壁付タイプ
洗浄水量(L)(大)6、(小)5
仕様寒冷地対応:組合せにより可、排水心(壁から):305mm~540mm、防露層:有
付属品(CS70BM)固定具類ユニット×1、化粧キャップユニット×1、便器接続部×1、アジャスターユニット×1、Pシール×1、(SH60BA)レバーハンドル×1、取付金具×1、止水栓×1
セット内容床置床排水大便器、密結タンク
質量(kg)(CS70BM)30.2、(SH60BA)18.7
サイズ便座:エロンゲート
排水方式床排水
給水方式タンク、0.05Mpa以上
関連資料分解図(SH_60BA) 分解図(CS_70BM)
ハンドル位置タンクレバー:右側面
関連キーワード