「pj-002」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂
ねじ径PJ1/2
最高使用圧力(MPa)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290
最高使用温度(℃)40
ボール径(Φmm)65
エコシングル水栓
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
タイプ壁付
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)PJ1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)220
商品タイプ壁付
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
使用地区一般地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
吐水口長さ(mm)220
商品タイプ壁付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁
規格JIS規格
ホース長さ(m)(引出)478
取付穴径(Φmm)PJ1/2
関連資料分解図(TKS05314J)
吐水口長さ(mm)187
商品タイプ壁付
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
用途既存の配管は残したまま、洗濯機パンやトラップの中身のみを取り替える場合に。
用途ハイタンク用
材質黄銅・樹脂
質量(g)400
ねじ径PJ1/2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×85×350
1セット
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
取付穴径(Φmm)PJ1/2
使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
使用地区一般地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
吐水口長さ(mm)240
商品タイプ壁付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
乾電池タイプ
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
取付方式後付け
呼び径PJ1/2
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
シングルハンドル混合栓用 取付脚
用途寒冷地用(調圧機構付き)
ねじ径本体側:W28山18、側:PJ1/2
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
シングルハンドル混合栓用 取付脚
用途寒冷地用
ねじ径本体側:W28山18、壁側:PJ1/2
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
排水金具
用途排水金具(38mm,TK40E/P/S系)用
ねじ径PJ1 1/2
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
止水栓付取付脚
用途壁付サーモスタット混合水栓(25mm,TM440系)用
長さ(mm)50
ねじ径G1/2、PJ1
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード