1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄水量(L)(小)4 仕様スプレッダー洗浄方式_床置き_床排水_壁面固定_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応:対応可、排水心(壁から):220 mm 付属品(U508C)目皿×1、給水金具×1、固定片×2、固定ボルトユニット×2、化粧キャップ×2 セット内容床置床排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm) 質量(kg)(U508C)32.0 バルブ径(Φmm)13 排水方式床排水 使用環境温度(℃)1~40 給水方式フラッシュバルブ、0.07Mpa以上 使用水水道水 関連資料寸法図 寸法図 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1セット
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)