隅出しの際、木棒中心位置にブラケットを合わせるだけなので施工が簡単です。
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35・32兼用
形状L受
直線上で手すりを継ぎ足すことができます。
材質亜鉛合金
形状L通
衣服の引っ掛かりを防ぎ、安全性に配慮したエンド納め用です。
材質亜鉛合金
タイプL
廊下を横断する場合など、左右の壁を利用して手すりをとりつけることができます。
材質ステンレス
適合径(Φmm)35
仕様フック付(2個)
形状ブラケットエンド
手すりを床に取り付けることができ、壁から手すりを離したい場合に便利です。
材質ステンレス
適合径(Φmm)35
入り隅や出隅などのコーナー部を接続することができます。
材質亜鉛合金
コーナー部(入り隅)を壁仕上げ面と柱の段差(10mm以上)を利用して接続することができます。
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35
形状コーナーブラケット
コーナー部(入り隅)を接続することができます。
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35
形状コーナーブラケット
階段などの勾配入り隅部を壁仕上げ面と柱の段差(10mm以上)を利用して接続することができます。
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35
形状コーナーブラケット
出隅部分に取り付けることができる受ブラケットです。
材質亜鉛合金
形状直受
T字型に手すりを取り付けることができます。
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35
同一平面上に手すりを取り付けることができます。エンド部に使用する場合は、キャップを取り付けてください。
材質ステンレス
適合径(Φmm)35
仕様フック・キャップ付(各2個)
セット内容左右1組
形状L通
直線上で手すりを継ぎ足すことができます。
材質亜鉛合金
形状L通
手すりを0°から90°の間で自由に曲げて接続できます。
関連資料商品図(0.09MB) 分解図(0.08MB)
取扱説明書(0.13MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
縦手すり(Φ32手すり)と横手すり(平手すり)を90°に取り付けることができます。
材質亜鉛合金
タイプL
適合径(Φmm)32
継手すりと横手すりを90°に取り付けることができます。
材質亜鉛合金
形状コーナーブラケット
支持部が下方に逃げているので、手を離さずにつたうことができます。
材質亜鉛合金
形状L受
階段などの勾配出隅部を接続することができます。
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35
形状コーナーブラケット
0°から90°の間で自由に曲げることができ、ひねりを加えることもできます。
材質亜鉛合金
直線上で手すりを継ぎ足すことができます。
材質亜鉛合金
形状ストレート
縦手すりと横手すりを90°に取り付けることができ、シンプルなデザインの形状です。
材質亜鉛合金
継手すり端部の化粧キャップとして使用。丸みを持たせたシンプルなデザインです。
材質亜鉛合金
前出調整ができるので、段差のある壁に手すりを取り付けることができます。
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35
形状L受
コーナー部(出隅)を接続することができます。
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35
形状コーナーブラケット
調整範囲(mm)5~30
色白
材質ABS樹脂
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
縦手すり(Φ32手すり)と横手すり(平手すり)をT字型に取り付けることができます。
材質亜鉛合金
タイプL
適合径(Φmm)32
縦手すり(Φ32手すり)と横手すり(平手すり)を90°に取り付けることができます。
材質亜鉛合金
タイプR
適合径(Φmm)32
縦手すり(Φ32手すり)と横手すり(平手すり)をT字型に取り付けることができます。
材質亜鉛合金
タイプR
適合径(Φmm)32
縦手すりのブラケットに適します。
材質亜鉛合金
形状直受
手すりを0°から90°の間で自由に曲げて接続することができます。
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35
形状フレキシブルブラケット
後付け補強板を使用する場合、階段の勾配入り隅部の接続に。
材質亜鉛合金
角度調整ができるので、段差やスロープがある場所でも間柱に取り付けることができます。
材質亜鉛合金
形状L受
関連キーワード