絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
74件中 4174
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF TiNコート グーリングジャパンスパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF TiNコートグーリングジャパン
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコート グーリングジャパンスパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコートグーリングジャパン
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
角シャンクストレートホルダ 外周加工 外部給油 左勝手 グーリングジャパン角シャンクストレートホルダ 外周加工 外部給油 左勝手グーリングジャパン
19,980税込21,978
1本
20日以内出荷
用途インサート(GZ222)用材質
角シャンクストレートホルダ 外周加工 外部給油 右勝手 グーリングジャパン角シャンクストレートホルダ 外周加工 外部給油 右勝手グーリングジャパン
19,980税込21,978
1本
20日以内出荷
用途インサート(GZ222)用材質
角シャンクストレートホルダ 外周加工 内部給油 左勝手 グーリングジャパン角シャンクストレートホルダ 外周加工 内部給油 左勝手グーリングジャパン
33,980税込37,378
1本
20日以内出荷
用途インサート(GZ222)用材質
角シャンクストレートホルダ 外周加工 内部給油 右勝手 グーリングジャパン角シャンクストレートホルダ 外周加工 内部給油 右勝手グーリングジャパン
33,980税込37,378
1本
20日以内出荷
用途インサート(GZ222)用材質
突切りブレード 外部給油 ニユートラル グーリングジャパン突切りブレード 外部給油 ニユートラルグーリングジャパン
19,980税込21,978
1本
20日以内出荷
用途インサート(GZ222)用材質
突切りブレード 内部給油 ニユートラル グーリングジャパン突切りブレード 内部給油 ニユートラルグーリングジャパン
29,980税込32,978
1本
20日以内出荷
用途インサート(GZ222)用材質
突切りインサート ホルダGH222/ ブレードGS222用 グーリングジャパン突切りインサート ホルダGH222/ ブレードGS222用グーリングジャパン
2,898税込3,188
1本
20日以内出荷
用途ホルダ(GH222)/ブレード(GS222)用材質超硬機能長さ(mm)LF:22
穴あけ&ボーリング加工用インサート 対応ツールホルダータイプGB108 グーリングジャパン穴あけ&ボーリング加工用インサート 対応ツールホルダータイプGB108グーリングジャパン
10,980税込12,078
1本
20日以内出荷
用途対応ツールホルダ タイプ GB108材質超硬
穴あけ&ボーリング加工用インサート 対応ツールホルダータイプGB106 グーリングジャパン穴あけ&ボーリング加工用インサート 対応ツールホルダータイプGB106グーリングジャパン
10,980税込12,078
1本
20日以内出荷
用途対応ツールホルダ タイプ GB106材質超硬
丸シャンクホルダ上部クランプねじ 4面平取り付き システム グーリングジャパン丸シャンクホルダ上部クランプねじ 4面平取り付き システムグーリングジャパン
23,980税込26,378
1本
20日以内出荷
用途インサートタイプ QG108 用ホルダ材質
丸シャンクホルダ上部クランプねじ 4面平取り付き グーリングジャパン丸シャンクホルダ上部クランプねじ 4面平取り付きグーリングジャパン
23,980税込26,378
1本
20日以内出荷
用途インサートタイプ QG106 用ホルダ材質
底刃付きスレッドミーリングカッタ シャンク油溝付き グーリングジャパン底刃付きスレッドミーリングカッタ シャンク油溝付きグーリングジャパン
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
ヘリカル切削加工で、下穴加工とねじ加工が可能です。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。
用途鋼、難削材、非鉄金属全般、65HRCまでの高硬度鋼その他MTMH3-Z底刃付きスレッドカッタ刃数4枚
スレッドミーリングカッタ メートル並目ねじ M グーリングジャパンスレッドミーリングカッタ メートル並目ねじ Mグーリングジャパン
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
ヘリカル切削のねじ加工で、同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。
用途鋼、難削材、非鉄金属全般、55HRCまでの高硬度鋼その他MTM3SPスレッドカッタ
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラnanoAコートグーリングジャパン
51,980税込57,178
1本
20日以内出荷
超硬ソリッドで高剛性、短い工具長により経済的です。センタースルークーラントにより、優れた切り屑排出性です。ハイドロやシュリンクチャックでの使用に最適です。専用のシュリンクエクステンション(品番4719)の使用により、ロングリーチに対応できます。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬刃数8タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)25表面処理nanoAコート首下長(mm)30給油方式内部給油
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラnanoAコートグーリングジャパン
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)+0.005、0
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラnanoAコートグーリングジャパン
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラnanoAコートグーリングジャパン
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
超硬付け刃タイプのリーマで鋳鉄・ステンレス等アルミを除く被削材の加工に最適です。シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラnanoAコートグーリングジャパン
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラnanoAコートグーリングジャパン
57,980税込63,778
1本
4日以内出荷
超硬付け刃タイプのリーマで鋳鉄・ステンレス等アルミを除く被削材の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式内部給油
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラnanoAコートグーリングジャパン
51,980税込57,178
1本
20日以内出荷
超硬ソリッドで高剛性、短い工具長により経済的です。ラジアルクーラント穴と刃先のスパイラルポイント形状により、切り屑を前方へ確実に排出します。ハイドロやシュリンクチャックでの使用に最適です。専用のシュリンクエクステンション(品番4719)の使用により、ロングリーチに対応できます。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬刃数8タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)25表面処理nanoAコート首下長(mm)30給油方式内部給油
高速加工用リーマ レギュラ グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラグーリングジャパン
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。貫通穴用。公差穴用。材質サーメット付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式シャンクスルー
高速加工用リーマ レギュラ グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラグーリングジャパン
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
用途一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。止まり穴用。公差穴用。材質サーメット付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式内部給油
高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート グーリングジャパン高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコートグーリングジャパン
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。ショートタイプのため高い剛性を有します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:ショート公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート グーリングジャパン高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコートグーリングジャパン
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。ショートタイプのため高い剛性を有します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:ショート公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー刃径公差(mm)H7用
鋳鉄加工用高速加工用リーマ レギュラSignumコート グーリングジャパン鋳鉄加工用高速加工用リーマ レギュラSignumコートグーリングジャパン
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。鋳鉄専用のリーマでFC・FCDの加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理Signumコート給油方式内部給油
鋳鉄加工用高速加工用リーマ レギュラSignumコート グーリングジャパン鋳鉄加工用高速加工用リーマ レギュラSignumコートグーリングジャパン
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。鋳鉄専用のリーマでFC・FCDの加工に最適です。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理Signumコート給油方式シャンクスルー
マシンリーマ レギュラ グーリングジャパンマシンリーマ レギュラグーリングジャパン
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷から22日以内出荷
さまざまな被削材に対応したマシンリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式外部給油
マシンリーマ ショート/スタブ用 グーリングジャパンマシンリーマ ショート/スタブ用グーリングジャパン
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-E刃数6タイプ長さ:ショート/スタブ
アルミ用高速加工リーマ レギュラCarboコート グーリングジャパンアルミ用高速加工リーマ レギュラCarboコートグーリングジャパン
37,980税込41,778
1本
20日以内出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
用途アルミ、アルミ合金用。止まり穴用。H7公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用表面処理Carboコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート グーリングジャパンアルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコートグーリングジャパン
37,980税込41,778
1本
20日以内出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
用途アルミ、アルミ合金用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理carboコート給油方式シャンクスルー
アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート グーリングジャパンアルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコートグーリングジャパン
37,980税込41,778
1本
20日以内出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
用途アルミ、アルミ合金用。貫通穴用。H7公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用表面処理Carboコート給油方式シャンクスルー刃径公差(mm)H7用
アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート グーリングジャパンアルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコートグーリングジャパン
37,980税込41,778
1本
20日以内出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
用途アルミ、アルミ合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理carboコート給油方式内部給油