絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,164)
- MAZDA(マツダ)(216,639)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,153)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,805)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,749)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,123)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
31ページ目: オリエンタルモーターのすべての商品

AC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズ
オリエンタルモーター¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷から15日以内出荷形状角形種類ACプロペラファンシリーズMRS特性大風量/可変速
AC小型プロペラファン MUシリーズ
オリエンタルモーター¥5,598~税込¥6,158~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様アラームなし形状角形タイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズMU最大風量(m3/min)0.45/0.55(50/60Hz)音圧レベル(dB)28/35(50/60Hz)取付角寸法(mm)80最大静圧(Pa)34/49(50/60Hz)フレーム厚さ(mm)25定格回転速度(min-1[r.p.m])2750/3250(50/60Hz)特性標準/小型/薄型
原点センサセット(中空ロータリーアクチュエータ オプション)
オリエンタルモーター¥8,298~税込¥9,128~1台7日以内出荷原点出しを簡単に行うために、フォトマイクロセンサ、ロボットコード付コネクタ、センサ取付金具、遮光版、取付ねじをセットにした原点センサセットです。電源電圧(V)DC5~24表示灯検出表示(赤色)電圧許容範囲±10%リップル(P-P)10%以下論理(センサ)ノーマルオープン/ノーマルクローズ※接続により切替可
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角85mm
オリエンタルモーター¥24,980~税込¥27,478~1台7日以内出荷から16日以内出荷タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)90
2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角56.4mm
オリエンタルモーター¥6,998~税込¥7,698~1台7日以内出荷から16日以内出荷タイプ高分解能タイプ(0.9°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)56.4
2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角85mm
オリエンタルモーター¥12,980~税込¥14,278~1台7日以内出荷から16日以内出荷タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)85
2相ステッピングモーター PK 高トルクタイプ 取付角60mm
オリエンタルモーター¥8,598~税込¥9,458~1台7日以内出荷から16日以内出荷タイプ高トルクタイプ種類ステッピングモーター電源二相定格電流(A/相)2モーター取付角寸法(mm)60
USシリーズ用延長ケーブル
オリエンタルモーター¥6,698~税込¥7,368~1台7日以内出荷仕様(心線構成)AWG20絶縁体外径Φ2.7×4本AWG24絶縁体外径Φ1.7信号用シールド線 ×2本冷却ファン用 ×2本(ケーブル定格)105℃ 300V材質(シース)耐熱性塩化ビニル芯数8仕上外径(Φmm)11
LSリニアヘッド 4LS Bタイプ
オリエンタルモーター¥28,980~税込¥31,878~1台9日以内出荷から16日以内出荷適合取付角寸法80mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して水平
LSリニアヘッド 2LS Fタイプ
オリエンタルモーター¥24,980~税込¥27,478~1台9日以内出荷から38日以内出荷適合取付角寸法60mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して垂直
LSリニアヘッド 2LS Bタイプ
オリエンタルモーター¥24,980~税込¥27,478~1台9日以内出荷から16日以内出荷適合取付角寸法60mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して水平
インダクションモーター
オリエンタルモーター¥8,598税込¥9,4581台43日以内出荷種類インダクションモーター電流(A)0.3コンデンサ容量(μF)1.5ギアヘッド取付角寸法(mm)80起動トルク(mN・m[gfcm])100配線方式端子箱付定格回転速度(min-1[r.p.m])1500