絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- モノタロウ(137)
- 三木プーリ(18,676)
- RS PRO(8,343)
- IKO(日本トムソン)(7,894)
- NSK(日本精工)(6,723)
- SMC(6,423)
- エスコ(4,779)
- イマオコーポレーション(4,291)
- SUS(エスユーエス)(3,578)
- 東京発条製作所(3,113)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,972)
- Optibelt(2,704)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,625)
- NOK(2,539)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2,235)
- LAMP(スガツネ工業)(2,105)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,981)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,827)
- 椿本チエイン(1,798)
- KANA(片山チエン)(1,564)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)

ギヤヘッド
オリエンタルモーター(11件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
モーター・ギヤヘッド用取付金具
オリエンタルモーター(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から7日以内出荷モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。材質アルミニウム合金
インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm
オリエンタルモーター¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から77日以内出荷モーター取付角寸法(mm)80ギアヘッド取付角寸法(mm)80
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体
オリエンタルモーター¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から14日以内出荷種類スピードコントロールモーターリード線(コネクタ付きmm)250
データ設定ソフト用通信ケーブル
オリエンタルモーター¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様5mのPCインターフェースケーブルと0.5mのUSBケーブルのセットです。電源(V)DC5.0(バスパワー)コネクタ形状RS-485(Mini DIN 8 Pinオス)、USB(Type Mini Bメス)パソコンへの接続は、添付USBケーブルによるUSB Type A消費電流(mA)25通信方式半二重通信インターフェースUSB Specification 1.1(Full Speed 12 Mbps)絶縁方式非絶縁点灯方式パソコンに認識され、動作可能であるときにLED(緑色)が点灯通信速度9600bps
オプション
オリエンタルモーター¥399~税込¥439~1台10日以内出荷から34日以内出荷吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形
オリエンタルモーター(8件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から14日以内出荷セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)60コンデンサの種類内蔵
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形
オリエンタルモーター(6件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90コンデンサの種類内蔵
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形
オリエンタルモーター(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)80コンデンサの種類内蔵
インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm
オリエンタルモーター¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から43日以内出荷モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から14日以内出荷モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
インダクションモーター
オリエンタルモーター(8件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)80
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm
オリエンタルモーター(2件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷から16日以内出荷電源単相モーター取付角寸法(mm)80
2相ステッピングモーター用バイポーラドライバ/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ
オリエンタルモーター¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から16日以内出荷電圧電源入力:DC24 V電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)
オリエンタルモーター¥4,898~税込¥5,388~1台10日以内出荷から24日以内出荷耐熱クラスモーター部:130 (B)RoHS指令(10物質対応)対応
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷から14日以内出荷電源単相モーター取付角寸法(mm)60
中間ギヤヘッド
オリエンタルモーター¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷インダクションモーターのワールドKシリーズ/Kシリーズ、スピードコントロールモーターユニットタイプUS形の歯切りシャフトタイプに取り付けできます。付属品取付用なべ小ねじ、六角ナット、平ワッシャ 各4個、平行キー1個種類平行軸シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド
インダクションモーター
オリエンタルモーター¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から26日以内出荷コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値)使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)60使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
規格対応ブレーキパック
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷瞬時停止・正逆運転・電磁ブレーキ制御・サーマルプロテクタオープン検出機能(※サーマルプロテクタ内蔵モーターと組み合わせた場合のみ)を搭載仕様対応電圧:単相100V~230V±10%対応モーター:1W~90Wのインダクションモーター、レバーシブルモーター、電磁ブレーキ付モーター、防塵・防水モーターと組合わせ可能適合安全規格UL/CSA低電圧指令、EMC指令に対してCEマーキングを実施
ギヤヘッド フランジ取付タイプ
オリエンタルモーター(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から12日以内出荷ギヤヘッドに取付フランジが付いているタイプです。 モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み付けることができます。モータータイプギヤヘッド
...