絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,231件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクモーター(TKシリーズ) オリエンタルモータートルクモーター(TKシリーズ)オリエンタルモーター(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から34日以内出荷
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。速度を広範囲に可変できます。巻き取り作業に適しています。拘束運転に使用できます。ブレーキとしても使用できます。パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズオリエンタルモーター
2,890税込3,179
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
αSTEP ARシリーズ オリエンタルモーターαSTEP ARシリーズオリエンタルモーター
42,980税込47,278
1台
当日出荷
ケーブル オリエンタルモーターケーブルオリエンタルモーター
999税込1,099
1個
11日以内出荷
長さ(m)0.3
取付金具 オリエンタルモーター取付金具オリエンタルモーター
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合取付角寸法42mmモーター用材質アルミニウム合金形状L型質量(g)45表面処理塗装
MDシリーズSタイプ ファン オリエンタルモーターMDシリーズSタイプ ファンオリエンタルモーター
2,898税込3,188
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性スタンダード
MUシリーズ ファン オリエンタルモーターMUシリーズ ファンオリエンタルモーター
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
種類ACプロペラファンシリーズMUタイプファン単体仕様アラームなし
K2ユニット用モーター(C無) ACモーター オリエンタルモーターK2ユニット用モーター(C無) ACモーターオリエンタルモーター
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
シリーズSCM
電磁ブレーキ付用ケーブルセット オリエンタルモーター電磁ブレーキ付用ケーブルセットオリエンタルモーター
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
耐ノイズ用パルス出力変換器 オリエンタルモーター耐ノイズ用パルス出力変換器オリエンタルモーター
5,598税込6,158
1個
当日出荷
可動モーターケーブル オリエンタルモーター可動モーターケーブルオリエンタルモーター
8,198税込9,018
1台
6日以内出荷から36日以内出荷
ブラシレスモーター BLHシリーズ用接続ケーブル オリエンタルモーターブラシレスモーター BLHシリーズ用接続ケーブルオリエンタルモーター
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
長さ(m)2
ステッピングモーター FLEX用通信ケーブル 汎用タイプ オリエンタルモーターステッピングモーター FLEX用通信ケーブル 汎用タイプオリエンタルモーター
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
CRKシリーズ ケーブルセット オリエンタルモーターCRKシリーズ ケーブルセットオリエンタルモーター
2,298税込2,528
1個
当日出荷から14日以内出荷
長さ(m)0.6
DCブロワ MBDシリーズ オリエンタルモーターDCブロワ MBDシリーズオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
タイプファン単体電源DC
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 60W オリエンタルモーター防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 60Wオリエンタルモーター
6,298税込6,928特価
1台
当日出荷から88日以内出荷
種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)90
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) オリエンタルモーターステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)オリエンタルモーター
4,898税込5,388
1台
9日以内出荷から24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DSCユニット ACモーター オリエンタルモーターDSCユニット ACモーターオリエンタルモーター
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
シリーズDSCD
AZシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーターAZシリーズDC電源タイプ ステッピングモーターオリエンタルモーター
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から63日以内出荷
BLE2シリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーターBLE2シリーズ ブラシレスモーターオリエンタルモーター
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
電源AC
ブラシレスモーター ユニット用モーター オリエンタルモーターブラシレスモーター ユニット用モーターオリエンタルモーター
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
種類ブラシレスモーター
コンビ用平行軸ギヤヘッド単体 KⅡシリーズ GVタイプ オリエンタルモーターコンビ用平行軸ギヤヘッド単体 KⅡシリーズ GVタイプオリエンタルモーター
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷から34日以内出荷
モータータイプギヤヘッド
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ モーター単体 オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ モーター単体オリエンタルモーター
7,998税込8,798
1台
当日出荷から13日以内出荷
出力(kW)0.001種類レバーシブルモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)42起動トルク(mN・m[gfcm])8
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ オリエンタルモーターユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズオリエンタルモーター
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷から14日以内出荷
種類スピードコントロールモーター
論理反転モジュール オリエンタルモーター論理反転モジュールオリエンタルモーター
3,198税込3,518
1個
欠品中
材質金属部分:SPCC質量(g)90表面処理無電解ニッケルメッキ電源電圧(V)DC5~24±10%入力信号オープンコレクタ出力を接続してください。内部プルアップ抵抗5.6kΩ(L レベル 0~0.5V)出力信号オープンコレクタ出力、DC30V以下/120mA以下、VCE(sat)(ON電圧)が0.3~1V 残ります。関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
中間ギヤヘッド オリエンタルモーター中間ギヤヘッドオリエンタルモーター
7,198税込7,918
1台
12日以内出荷から16日以内出荷
GN歯切りシャフトタイプに取り付けできます。
付属品取付用ねじ(平ワッシャ、六角ナット各4個)種類平行軸シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
モータ用取付金具 オリエンタルモーターモータ用取付金具オリエンタルモーター
2,598税込2,858
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
材質アルミニウム合金タイプギヤードタイプ用
中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角80mm オリエンタルモーター中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角80mmオリエンタルモーター
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
取付角寸法80モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80材質(シャフト)ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
平行軸ギヤヘッド GFS 取付角90mm オリエンタルモーター平行軸ギヤヘッド GFS 取付角90mmオリエンタルモーター
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷から16日以内出荷
取付角寸法90モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類平行軸
トルクモーター ワールドKシリーズ 20W オリエンタルモータートルクモーター ワールドKシリーズ 20Wオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1台
当日出荷から16日以内出荷
出力(kW)0.02種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)90
インダクションモーター ワールドKシリーズ 150W 取付角90mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 150W 取付角90mmオリエンタルモーター
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷から16日以内出荷
種類インダクションモーター極数2モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状丸シャフト
交換用フィルターメディア オリエンタルモーター交換用フィルターメディアオリエンタルモーター
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
種別FL(ファンフィルター)
コンデンサキャップ オリエンタルモーターコンデンサキャップオリエンタルモーター(1件のレビュー)
399税込439
1パック(10個)
7日以内出荷から11日以内出荷
種別CBC・CHC(コンデンサキャップ)
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプ オリエンタルモータークラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプオリエンタルモーター
51,980税込57,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.09種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式小型端子箱付
直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッドオリエンタルモーター
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。
シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GN歯切(40W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
中間ギヤヘッド オリエンタルモーター中間ギヤヘッドオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1個
当日出荷
シャフトGU歯切りモータータイプギヤヘッド
DCプロペラファン オリエンタルモーターDCプロペラファンオリエンタルモーター
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ケーブル オリエンタルモーター接続ケーブルオリエンタルモーター
699税込769
1個
当日出荷
長さ(m)0.6