「オリエンタルモーター ard-cd」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
出力(kW)0.06
種類ブラシレスモーター
周波数(Hz)50/60
モーター取付角寸法(mm)80
定格トルク(mN・m[gfcm])200
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
出力(kW)0.03
種類ブラシレスモーター
周波数(Hz)50/60
モーター取付角寸法(mm)60
定格トルク(mN・m[gfcm])100
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
シリーズEZS
スライダサイズ(mm)幅74×高さ66.5
吸引継手方向左
モーターAR
タイプクリーンルーム対応
ステッピングモーターをパルス列入力で簡単に運転をおこないたい。そんなニーズにお応えするパルス列入力タイプドライバです。
高効率設計・高トルク・低振動化をさらに追及し、性能をより向上させました。
形状取付プレートなし
質量(kg)0.02
入力電圧(V)DC24
相数2相
電圧許容範囲±10%
ドライバタイプパルス列入力タイプ
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類スピードコントロールモーター
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
コンデンサの種類内蔵
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
コンデンサの種類内蔵
仕様盤面取付タイプ ドライバ・コントローラ用取付金具
タイプ高分解能タイプ
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)60
信号入出力方式フォトカプラ
質量(kg)(回路部)0.07
電源電圧(V)DC24
入力電源(電圧許容範囲)±10%
駆動方式バイポーラ定電流方式
モーター電流(A)2.8(出荷時設定)
1個
¥15,980
税込¥17,578
13日以内出荷
関連キーワード