「ギヤードモーター 100v」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
コンデンサの種類内蔵
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類スピードコントロールモーター
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
コンデンサの種類内蔵
極数4
シリーズK2
モーターインダクションモーター
取付角寸法(mm)60
極数4
シリーズK2
モーターインダクションモーター
取付角寸法(mm)70
極数4
シリーズK2
モーターインダクションモーター
取付角寸法(mm)80
極数4
シリーズK2
モーターレバーシブルモーター
取付角寸法(mm)70
極数4
シリーズK2
モーターレバーシブルモーター
取付角寸法(mm)60
極数4
シリーズK2
モーターレバーシブルモーター
取付角寸法(mm)80
極数4
シリーズK2
モーターレバーシブルモーター
取付角寸法(mm)90
極数4
シリーズK2
モーターインダクションモーター
取付角寸法(mm)90
種類ステッピングモーター
電源単相
モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
種類ステッピングモーター
電源単相
モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
種類ステッピングモーター
電源単相
モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
種類ステッピングモーター
電源単相
モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
種類ステッピングモーター
電源単相
モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
種類ステッピングモーター
電源単相
モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
関連キーワード