カテゴリ

  • 制御機器(8)
    • ファンユニット(3)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • モノタロウ(1)
  • ローヤル電機(17)
  • Cross-fan(4)
  • セギジャパン(1)
  • EBM PAPST(2)
  • 山洋電気(2)
  • テラル(2)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • イメージニクス(16)
  • エレコム(13)
  • サンワサプライ(11)
  • ニッシントーア・岩尾(11)
  • ATEN(10)
  • 三菱電機(8)
  • TRUSCO(7)
  • マキタ(6)
  • オリンパス(3)
  • CoolingDoor(3)
  • 原田産業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「クロスファン」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACクロスフローファン MFシリーズ オリエンタルモーターACクロスフローファン MFシリーズオリエンタルモーター(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
均一な風をワイドに送ることができます。 また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。 AC電源入力タイプのクロスフローファンです。
仕様コンデンサ内蔵材質(モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム電源AC過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵軸受種類ボールベアリング
DCクロスフローファン MFDシリーズ オリエンタルモーターDCクロスフローファン MFDシリーズオリエンタルモーター
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
電源DC
DCクロスフローファン MFDシリーズ オリエンタルモーターDCクロスフローファン MFDシリーズオリエンタルモーター
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
電圧(V)DC48電源DC
クロスフローファン用フィンガーガード(UL適合品) オリエンタルモータークロスフローファン用フィンガーガード(UL適合品)オリエンタルモーター(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
種別FG(フィンガーガード)
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から16日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
フィンガーガード オリエンタルモーターフィンガーガードオリエンタルモーター(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から8日以内出荷
運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
用途プロペラファン用
ACプロペラファン  MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1組
当日出荷から13日以内出荷
タイプセット品材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)材質(フレーム)アルミダイカストセット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書形状角形特性標準/小型/薄型
フィンガーガード オリエンタルモーターフィンガーガードオリエンタルモーター
749税込824
1個
8日以内出荷から26日以内出荷
運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。 フィンガーガードは吸い込みへの指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴に、ねじで取り付けて使用します。
用途ブロワ用材質/仕上樹脂/クロームメッキ種別ファンガード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら