「ファン フィルタ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)
寸法(mm)136×134
質量(g)52
フィルターなし
保護等級IP2X
色(パネル)ベージュ
パネルフィンガーガードパネル
1個
¥1,198
税込¥1,318
11日以内出荷
材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)
寸法(mm)161×158
質量(kg)0.1
フィルターなし
保護等級IP2X
色(パネル)クリーム
パネルフィンガーガードパネル
1個
¥1,198
税込¥1,318
11日以内出荷
材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)
寸法(mm)136×134
質量(g)52
フィルターなし
保護等級IP2X
色(パネル)クリーム
パネルフィンガーガードパネル
1個
¥1,198
税込¥1,318
11日以内出荷
材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)
寸法(mm)161×158
質量(kg)0.1
フィルターなし
保護等級IP2X
色(パネル)ベージュ
パネルフィンガーガードパネル
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)
寸法(mm)161×158
質量(kg)0.2
フィルター付
保護等級IP2X
色(パネル)ベージュ
パネルフィンガーガードパネル
1個
¥1,798
税込¥1,978
17日以内出荷
材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)
寸法(mm)161×158
質量(kg)0.2
フィルター付
保護等級IP2X
色(パネル)クリーム
パネルフィンガーガードパネル
1個
¥1,798
税込¥1,978
11日以内出荷
材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)
寸法(mm)136×134
質量(g)52
フィルターなし
保護等級IP2X
色(パネル)ライトグレー
パネルフィンガーガードパネル
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)
寸法(mm)136×134
質量(g)74
フィルター付
保護等級IP2X
色(パネル)クリーム
除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時)
パネルフィンガーガードパネル
1個
¥1,798
税込¥1,978
14日以内出荷
材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)
寸法(mm)136×134
質量(g)74
フィルター付
保護等級IP2X
色(パネル)ライトグレー
除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時)
パネルフィンガーガードパネル
1個
¥1,798
税込¥1,978
11日以内出荷
材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)
寸法(mm)136×134
質量(g)74
フィルター付
保護等級IP2X
色(パネル)ベージュ
除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時)
パネルフィンガーガードパネル
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
取付角寸法(mm)161×158
過熱保護装置インピーダンスプロテクト
質量(kg)0.7
保護等級IP2X
コード長さ(m)1
使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)
使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(1.6MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
形状角形
タイプセット品
種類ACプロペラファン
シリーズMRS
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵
特性大風量/可変速
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.7MB)
電源部との接続方式が端子方式となっているEMUシリーズ、MUシリーズ・MSシリーズファンに使用できる、差し込み式プラグコードです。
規格UL規格認定品/ULファイルNo.E46617またはE43202CSA規格認定品/CSAファイルNo.LR68564またはULファイルNO.E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)電気用品安全法/特定電気用品として電気安全環境研究所(JET)での適合性検査がおこなわれています。
種別フィルター
タイプセット品
電源AC
関連キーワード