19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ファンモーター:MDVシリーズ □60mm、□80mm、□92mm、□120mm 種別ファンスピードコントローラ単体 質量(g)回路部:65 制御電源DC24V -10~+15% 0.04A以下
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

1個
849 税込934
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


オリエンタルモーターEMUシリーズ ファン
タイプセット品 種類ACプロペラファン シリーズEMU 定格電圧(V)単相100-240 フレーム厚さ(mm)38 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.5MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
仕様アラームなし 材質(フレーム)ポリブチレンテレフタレート(難燃グレード : V-0) 材質(羽根)ポリフェニレンオキシド(難燃グレード : V-1) 付属品電源接続用プラグ タイプファン単体 種類ACプロペラファン シリーズEMU 定格電圧(V)単相100-240 最大風量(m3/min)3 騒音レベル(dB(A))42 取付角寸法(mm)120 回転速度(r/min)3250 最大静圧(Pa)84 フレーム厚さ(mm)38 過熱保護装置焼損防止回路内蔵
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
フレーム厚さ(mm)38 付属品電源接続用プラグ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状角形 タイプセット品 種類ACプロペラファン シリーズMRS 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵 特性大風量/可変速 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.7MB)
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様アラームなし 形状角形 タイプセット品 種類ACプロペラファン シリーズEMU 定格電圧(V)単相100-240 最大風量(m3/min)3 音圧レベル(dB)42 取付角寸法(mm)120 最大静圧(Pa)84 フレーム厚さ(mm)38 定格回転速度(min-1[r.p.m])3250 特性長寿命/軽量
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

オリエンタルモーターMBシリーズSタイプ ファン
シリーズMB タイプS(アラームなし) 径(Φmm)120 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(1MB)
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム ダークグレー タイプファン単体 規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1 電源AC 温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値) 軸受名称ボールベアリング 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後) 使用周囲湿度85%以下(非結露) 絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。] 絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後) 使用電圧範囲±10%(各電圧共)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オリエンタルモーターEMUシリーズ 電動アクチュエータ
仕様アラームあり タイプファン単体 種類ACプロペラファン シリーズEMU 定格電圧(V)単相100-240 コード長さ(m)2 付加機能回転低下アラーム無接点タイプ 取付角寸法(mm)120 フレーム厚さ(mm)38
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリエンタルモーターEMUシリーズ 電動アクチュエータ
仕様アラームあり タイプファン単体 種類ACプロペラファン シリーズEMU 定格電圧(V)単相100-240 コード長さ(m)1 付加機能回転低下アラーム無接点タイプ 取付角寸法(mm)120 フレーム厚さ(mm)38
1個
8,498 税込9,348
13日以内出荷