運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。
ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
用途プロペラファン用
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
形状角形
特性標準/小型/薄型
形状角形
特性標準/小型/薄型
タイプセット品
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
材質(フレーム)アルミダイカスト
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書
形状角形
特性標準/小型/薄型
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
保護焼損防止回路内蔵
特性スタンダード
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書
形状角形
質量(kg)0.3
周波数(Hz)50/60
特性標準/小型/薄型
期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。
形状角形
種類ACプロペラファン
シリーズMRE
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
特性長寿命
期待寿命(時間)100000
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)0.5
音圧レベル(dB)30
取付角寸法(mm)62×62
最大静圧(Pa)49
定格回転速度(min-1[r.p.m])4000
RoHS指令(10物質対応)対応
取付角寸法(mm)119×119
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
スピードタイプスタンダードスピード
接続方式リード線
最大風量(m3/min)2.7
付加機能停止センサ 無接点タイプ
音圧レベル(dB)46
最大静圧(Pa)70
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
特性長寿命
関連キーワード