59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) タイプファン単体 形状角形 相対湿度95% 絶対湿度(g/m3)36
1個
2,890 税込3,179
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)




1組
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 保護焼損防止回路内蔵 特性スタンダード 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

タイプセット品 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 材質(フレーム)アルミダイカスト セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
特価
2,888 税込3,177
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

適合ファンモーター:MDVシリーズ □60mm、□80mm、□92mm、□120mm 種別ファンスピードコントローラ単体 質量(g)回路部:65 制御電源DC24V -10~+15% 0.04A以下
1個
8,498 税込9,348
欠品中

オリエンタルモーターファンモーター
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書 形状角形 質量(kg)0.3 周波数(Hz)50/60 特性標準/小型/薄型
1組
4,098 税込4,508
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状角形 タイプセット品 種類ACプロペラファン シリーズMRS 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵 特性大風量/可変速 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.7MB)
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ
形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 取付角寸法(mm)80×80 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 保護焼損防止回路内蔵
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

オリエンタルモーターファンモーター
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書 形状角形 スピードタイプスタンダードスピード 特性標準/小型/薄型
1組
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 取付角寸法(mm)62×62 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 保護焼損防止回路内蔵 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ
保護焼損防止回路内蔵 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 取付角寸法(mm)92×92 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 特性スタンダード
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ
取付角寸法(mm)119×119 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 最大風量(m3/min)2.5 最大静圧(Pa)43 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン スピードタイプスタンダードスピード 付加機能なし 音圧レベル(dB)45 保護焼損防止回路内蔵 定格回転速度(min-1[r.p.m])3100 特性大風量 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモーターMDシリーズAタイプ ファン
形状角形 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 特性アラーム付
1個
特価
2,254 税込2,479
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリエンタルモーターMDシリーズSタイプ ファン
形状角形 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 特性スタンダード
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オリエンタルモーターMUシリーズ ファン
種類ACプロペラファン シリーズMU タイプファン単体 仕様アラームなし
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セットほか
2,698 税込2,968
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。
形状角形 種類ACプロペラファン シリーズMRE 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 特性長寿命 期待寿命(時間)100000
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

仕様アラームなし 形状角形 タイプセット品 種類ACプロペラファン シリーズEMU 定格電圧(V)単相100-240 最大風量(m3/min)3 音圧レベル(dB)42 取付角寸法(mm)120 最大静圧(Pa)84 フレーム厚さ(mm)38 定格回転速度(min-1[r.p.m])3250 特性長寿命/軽量
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0) 寸法(mm)136×134 質量(g)74 フィルター 保護等級IP2X 色(パネル)クリーム 除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時) パネルフィンガーガードパネル
1個
1,798 税込1,978
14日以内出荷

オリエンタルモーターダクト ファン
仕様吐出口用ダクト継ぎ手 材質鋼板 質量(kg)0.18 表面処理ニッケルメッキ
1個
3,798 税込4,178
11日以内出荷

オリエンタルモーターフィルター ファン
セット内容鉄製フィンガーガード:FG12D(数量 1)、フィルター:FL12(数量 1)、取付用ねじ:M4×55mm 皿ねじ、ナット(各4個) 種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット 質量(g)フィンガーガード:42 、フィルター:46
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

オリエンタルモーターフィルター ファン
セット内容鉄製フィンガーガード:FG9D(数量 1)、フィルター:FL9(数量 1)、取付用ねじ:M3×45mm 皿ねじ、ナット(各4個) 種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット 質量(g)フィンガーガード:28 、フィルター:26
1個
1,498 税込1,648
11日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリエンタルモーターフィルター ファン
セット内容鉄製フィンガーガード:FG8D(数量 1)、フィルター:FL8(数量 1)、取付用ねじ:M4×45mm 皿ねじ、ナット(各4個) 種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット 質量(g)フィンガーガード:23 、フィルター:19
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0) 寸法(mm)136×134 質量(g)52 フィルターなし 保護等級IP2X 色(パネル)ベージュ パネルフィンガーガードパネル
1個
1,198 税込1,318
11日以内出荷

材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0) 寸法(mm)161×158 質量(kg)0.1 フィルターなし 保護等級IP2X 色(パネル)クリーム パネルフィンガーガードパネル
1個
1,198 税込1,318
11日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オリエンタルモーターMBシリーズSタイプ ファン
シリーズMB タイプS(アラームなし) 径(Φmm)120 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(1MB)
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オリエンタルモーターMUシリーズ ファン
仕様アラームなし タイプセット品 種類ACプロペラファン シリーズMU 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オリエンタルモーターAC小型プロペラファン MUシリーズ
仕様アラームなし 形状角形 タイプファン単体 種類ACプロペラファン シリーズMU 最大風量(m3/min)0.45/0.55(50/60Hz) 音圧レベル(dB)28/35(50/60Hz) 取付角寸法(mm)80 最大静圧(Pa)34/49(50/60Hz) フレーム厚さ(mm)25 定格回転速度(min-1[r.p.m])2750/3250(50/60Hz) 特性標準/小型/薄型 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
1個
4,998 税込5,498
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
11日以内出荷