35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
用途プロペラファン用
1個
349 税込384
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



オリエンタルモーターフィンガーガード
運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。 フィンガーガードは吸い込みへの指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴に、ねじで取り付けて使用します。
用途ブロワ用 材質/仕上樹脂/クロームメッキ 種別ファンガード
1個
649 税込714
11日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1組
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オリエンタルモーターファンモーター
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書 形状角形 質量(kg)0.3 周波数(Hz)50/60 特性標準/小型/薄型
1組
4,098 税込4,508
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 保護焼損防止回路内蔵 特性スタンダード 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

タイプセット品 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 材質(フレーム)アルミダイカスト セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
特価
2,888 税込3,177
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オリエンタルモーターファンモーター
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書 形状角形 スピードタイプスタンダードスピード 特性標準/小型/薄型
1組
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状角形 タイプセット品 種類ACプロペラファン シリーズMRS 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵 特性大風量/可変速 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.7MB)
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

コード長さ(m)1 使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75) 使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露) 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(1.6MB)
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

1セットほか
2,698 税込2,968
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

オリエンタルモーターフィルター ファン
セット内容鉄製フィンガーガード:FG12D(数量 1)、フィルター:FL12(数量 1)、取付用ねじ:M4×55mm 皿ねじ、ナット(各4個) 種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット 質量(g)フィンガーガード:42 、フィルター:46
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。
形状角形 種類ACプロペラファン シリーズMRE 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 特性長寿命 期待寿命(時間)100000
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

オリエンタルモーターフィルター ファン
セット内容鉄製フィンガーガード:FG9D(数量 1)、フィルター:FL9(数量 1)、取付用ねじ:M3×45mm 皿ねじ、ナット(各4個) 種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット 質量(g)フィンガーガード:28 、フィルター:26
1個
1,498 税込1,648
11日以内出荷

オリエンタルモーターフィルター ファン
セット内容鉄製フィンガーガード:FG8D(数量 1)、フィルター:FL8(数量 1)、取付用ねじ:M4×45mm 皿ねじ、ナット(各4個) 種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット 質量(g)フィンガーガード:23 、フィルター:19
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0) 寸法(mm)136×134 質量(g)52 フィルターなし 保護等級IP2X 色(パネル)ベージュ パネルフィンガーガードパネル
1個
1,198 税込1,318
11日以内出荷

材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0) 寸法(mm)161×158 質量(kg)0.1 フィルターなし 保護等級IP2X 色(パネル)クリーム パネルフィンガーガードパネル
1個
1,198 税込1,318
欠品中

材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0) 寸法(mm)136×134 質量(g)74 フィルター 保護等級IP2X 色(パネル)クリーム 除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時) パネルフィンガーガードパネル
1個
1,798 税込1,978
14日以内出荷

オリエンタルモーターフィルター ファン
セット内容鉄製フィンガーガード:FG12D(数量 1)、フィルター:FL12(数量 1)、取付用ねじ:M4×45mm 皿ねじ、ナット(各4個) 種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット 質量(g)フィンガーガード:42 、フィルター:46
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷

オリエンタルモーターフィルター ファン
セット内容鉄製フィンガーガード:FG14D(数量 1)、フィルター:FL14(数量 1)、取付用ねじ:M4×70mm 座金組込ねじ、ナット(各4個) 種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット 質量(g)フィンガーガード:64 、フィルター:92
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0) 寸法(mm)161×158 質量(kg)0.1 フィルターなし 保護等級IP2X 色(パネル)ベージュ パネルフィンガーガードパネル
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0) 寸法(mm)136×134 質量(g)52 フィルターなし 保護等級IP2X 色(パネル)ライトグレー パネルフィンガーガードパネル
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0) 寸法(mm)136×134 質量(g)52 フィルターなし 保護等級IP2X 色(パネル)クリーム パネルフィンガーガードパネル
1個
1,198 税込1,318
11日以内出荷

材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0) 寸法(mm)161×158 質量(kg)0.2 フィルター 保護等級IP2X 色(パネル)ベージュ パネルフィンガーガードパネル
1個
1,798 税込1,978
17日以内出荷

材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0) 寸法(mm)161×158 質量(kg)0.2 フィルター 保護等級IP2X 色(パネル)クリーム パネルフィンガーガードパネル
1個
1,798 税込1,978
11日以内出荷

材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0) 寸法(mm)136×134 質量(g)74 フィルター 保護等級IP2X 色(パネル)ライトグレー 除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時) パネルフィンガーガードパネル
1個
1,798 税込1,978
11日以内出荷

材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0) 寸法(mm)136×134 質量(g)74 フィルター 保護等級IP2X 色(パネル)ベージュ 除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時) パネルフィンガーガードパネル
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

オリエンタルモーター制御盤ファンユニット(AC) ファン
取付角寸法(mm)161×158 過熱保護装置インピーダンスプロテクト 質量(kg)0.7 保護等級IP2X
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オリエンタルモーターEMUシリーズ ファン
タイプセット品 種類ACプロペラファン シリーズEMU 定格電圧(V)単相100-240 フレーム厚さ(mm)38 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.5MB)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付角寸法(mm)119×119 セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン スピードタイプスタンダードスピード 接続方式リード線 最大風量(m3/min)2.7 付加機能停止センサ 無接点タイプ 音圧レベル(dB)46 最大静圧(Pa)70 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 特性長寿命
1セット
7,398 税込8,138
26日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)