用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用
質量(kg)0.65
種類ボールベアリングタイプ
シャフトGN歯切り
モータータイプギヤヘッド
寸法L2(mm)3
モーター取付角寸法(mm)80
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用
質量(kg)1.5
種類ボールベアリングタイプ
シャフトGN歯切り
モータータイプギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)90
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用
質量(kg)0.4
種類ボールベアリングタイプ
シャフトGN歯切り
モータータイプギヤヘッド
寸法L2(mm)3
モーター取付角寸法(mm)60
ギヤヘッドに取付フランジがついているタイプです。モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み込むことができます。
種類ボールベアリングタイプ
シャフトGU歯切り
モータータイプギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)90
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用
質量(kg)0.55
種類ボールベアリングタイプ
シャフトGN歯切り
モータータイプギヤヘッド
寸法L2(mm)3
モーター取付角寸法(mm)70
ワールドKシリーズ、Kシリーズの歯切りシャフトに取り付けできます。
仕様RoHS指令適合品
付属品取付用ねじ
種別GN-Kギヤヘッド
種類ボールベアリングタイプ
シャフトGN歯切り
寸法L1(mm)31
モータータイプギヤヘッド
寸法L2(mm)3
モーター取付角寸法(mm)42
ギアヘッド取付角寸法(mm)42
インダクションモーターのワールドKシリーズ/Kシリーズ、スピードコントロールモーターユニットタイプUS形の歯切りシャフトタイプに取り付けできます。
付属品取付用なべ小ねじ、六角ナット、平ワッシャ 各4個、平行キー1個
種類平行軸
シャフトGN歯切り
モータータイプギヤヘッド
モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
GN歯切りシャフトタイプに取り付けできます。
付属品取付用ねじ(平ワッシャ、六角ナット各4個)
種類平行軸
シャフトGN歯切り
モータータイプギヤヘッド
ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。
シャフト中空軸
モータータイプギヤヘッド
摘用GU歯切(60・90W用)
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
ギヤヘッドに取付フランジが付いているタイプです。
モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み付けることができます。
モータータイプギヤヘッド
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。
シャフト中空軸
モータータイプギヤヘッド
摘用GN歯切(40W用)
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
1個
¥65,980
税込¥72,578
14日以内出荷
取付角寸法80
材質(シャフト)ステンレスシャフト
ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
取付角寸法90
材質(シャフト)ステンレスシャフト
ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
取付角寸法90
材質(シャフト)ステンレスシャフト
ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
取付角寸法90
材質(シャフト)ステンレスシャフト
ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
取付角寸法90
材質(シャフト)ステンレスシャフト
ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
14日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
14日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
14日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
14日以内出荷
1個
¥47,980
税込¥52,778
14日以内出荷
1個
¥65,980
税込¥72,578
14日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ