「モーター asm」の検索結果
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)1
種類ステッピングモーター
電源二相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))1.35
ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])480×10-7(480)
基本ステップ角(°)1.8
モーター取付角寸法(mm)90
種類ステッピングモーター
電源二相
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)1.7
種類ステッピングモーター
電圧(V)4.4
電源二相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))2.2
定格電流(A/相)2
巻線抵抗(Ω/相)2.2
基本ステップ角(°)1.8
モーター取付角寸法(mm)85
トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ標準タイプ(1.8°/Step)
種類ステッピングモーター
電源二相
モーター取付角寸法(mm)42
配線方式ユニポーラ6本リード線
タイプ高分解能タイプ(0.9°/Step)
種類ステッピングモーター
電源二相
モーター取付角寸法(mm)42
タイプ標準タイプ
種類ステッピングモーター
電源二相
基本ステップ角(°)1.8
モーター取付角寸法(mm)56.4
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)60
ステッピングモーターをパルス列入力で簡単に運転をおこないたい。そんなニーズにお応えするパルス列入力タイプドライバです。
高効率設計・高トルク・低振動化をさらに追及し、性能をより向上させました。
形状取付プレートなし
質量(kg)0.02
入力電圧(V)DC24
相数2相
電圧許容範囲±10%
ドライバタイプパルス列入力タイプ
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)42