電源単相
モーター取付角寸法(mm)90
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
種類DCファン
仕様ケーブルにカプラカバーなし
シリーズARM
取付角寸法(mm)119×119
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
最大風量(m3/min)2.5
最大静圧(Pa)43
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
スピードタイプスタンダードスピード
付加機能なし
音圧レベル(dB)45
保護焼損防止回路内蔵
定格回転速度(min-1[r.p.m])3100
特性大風量
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
保護焼損防止回路内蔵
特性スタンダード
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
36日以内出荷
1個
¥7,698
税込¥8,468
11日以内出荷
取付角寸法(mm)119×119
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
スピードタイプスタンダードスピード
接続方式リード線
最大風量(m3/min)2.7
付加機能停止センサ 無接点タイプ
音圧レベル(dB)46
最大静圧(Pa)70
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
特性長寿命
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.19/0.21
電圧(V)24/24
シャフト丸シャフト、両軸
電源単相
モータータイプシンクロナスモーター
モーター取付角寸法(mm)42
回転速度(r/min)60/72
1台
¥6,998
税込¥7,698
16日以内出荷
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
取付角寸法(mm)80×80
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
保護焼損防止回路内蔵
材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
取付角寸法(mm)62×62
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
保護焼損防止回路内蔵
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
形状角形
種類DCファン
入力電圧(V)DC24
特性防水
保護焼損防止回路内蔵
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
取付角寸法(mm)92×92
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
特性スタンダード
形状角形
種類DCファン
入力電圧(V)DC24
特性可変速
取付角寸法(mm)119×119
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
スピードタイプスタンダードスピード
接続方式リード線
最大風量(m3/min)2.7
付加機能停止センサ 無接点タイプ
音圧レベル(dB)46
最大静圧(Pa)70
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
特性長寿命
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)0.5
音圧レベル(dB)30
取付角寸法(mm)62×62
最大静圧(Pa)49
定格回転速度(min-1[r.p.m])4000
特性アラーム付
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
種類インダクションモーター
極数4
周波数(Hz)50/60
温度上昇モーターを定格運転後に温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値)
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)
シャフト形状GN歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)
絶縁階級E種(120℃)
絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
ギアヘッド取付角寸法(mm)70
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
ファン-
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
付属品コンデンサ
適合[ギヤヘッド]GN-k
質量(kg)0.3
種類インダクションモーター
極数4
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.14
コンデンサ容量(μF)1.5
温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値)
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)
モーター取付角寸法(mm)42
シャフト形状GN歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)42
使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)
絶縁階級E種(120℃)
絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
起動トルク(mN・m[gfcm])6
定格トルク(mN・m[gfcm])12/10
配線方式リード線
ファン-
定格回転速度(min-1[r.p.m])2400/3000
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
各種安全規格の認定は、モーター銘板品名で取得しています。
仕様●定格トルク / 定格回転数 (モーター軸):三相200 V / 50 Hz: 450 mN・m / 1300 r/min;三相200 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1550 r/min;三相220 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1600 r/min;三相230 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1600 r/min●起動トルク (モーター軸):三相200 V / 50 Hz: 600 mN・m;三相200 V / 60 Hz: 500 mN・m;三相220 V / 60 Hz: 500 mN・m;三相230 V / 60 Hz: 500 mN・m●過熱保護装置タイプ:サーマルプロテクタ(自動復帰型)●電圧 / 周波数 / 電流:三相200 V / 50 Hz / 0.5 A;三相200 V / 60 Hz / 0.43 A;三相220 V / 60 Hz / 0.45 A;三相230 V / 60 Hz / 0.46 A
付属品モーター:なし
厚さ(mm)5
寸法(mm)200×200
質量(kg)2.7
タイプリード線
出力60 W
温度上昇ギヤヘッドまたはそれと同等の放熱板を装着し、常温常湿において定格運転後、抵抗法で巻線温度上昇を測定した値が80 ℃以下(三相タイプは70 ℃以下)です。
保護等級IP20
使用周囲温度(℃)単相100 V、単相200 V、三相200 V:‐10 ~ +50 (凍結のないこと)、その他の電圧:‐10 ~ +40 (凍結のないこと)
使用周囲湿度85 %以下(結露のないこと)
耐熱クラス130(B)
絶縁耐圧常温常湿において定格運転後、コイルとケース間に50 Hzまたは60 Hz、AC1.5 kV(三相380/400/415 VはAC2.0 kV)を1分間印加しても異常を認めません。
取付角寸法(mm)90
過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵(自動復帰型) 開放:130±5 ℃、復帰:85±20 ℃
絶縁抵抗常温常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500 Vメガーで測定した値が100 MΩ以上あります。
時間定格連続
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
付属品コンデンサ
適合[ギヤヘッド]GN-k
質量(kg)0.3
種類インダクションモーター
極数4
周波数(Hz)50/60
電流(A)13
コンデンサ容量(μF)1.5
温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値)
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)
モーター取付角寸法(mm)42
シャフト形状GN歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)42
使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)
絶縁階級E種(120℃)
絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
起動トルク(mN・m[gfcm])8
定格トルク(mN・m[gfcm])9.5/8
配線方式リード線
ファン-
定格回転速度(min-1[r.p.m])1000/1200
1個
¥5,998
税込¥6,598
26日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
付属品コンデンサ
適合[ギヤヘッド]GN-k
質量(kg)0.3
種類インダクションモーター
極数4
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.07
コンデンサ容量(μF)0.35
温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値)
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)
モーター取付角寸法(mm)42
シャフト形状GN歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)42
使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)
絶縁階級E種(120℃)
絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
起動トルク(mN・m[gfcm])7
定格トルク(mN・m[gfcm])8
配線方式リード線
ファン-
定格回転速度(min-1[r.p.m])1000/1200
1個
¥6,298
税込¥6,928
26日以内出荷
仕様5mのPCインターフェースケーブルと0.5mのUSBケーブルのセットです。
電源(V)DC5.0(バスパワー)
コネクタ形状RS-485(Mini DIN 8 Pinオス)、USB(Type Mini Bメス)パソコンへの接続は、添付USBケーブルによるUSB Type A
消費電流(mA)25
通信方式半二重通信
インターフェースUSB Specification 1.1(Full Speed 12 Mbps)
絶縁方式非絶縁
点灯方式パソコンに認識され、動作可能であるときにLED(緑色)が点灯
通信速度9600bps
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
低速・同期回転
連続定格コンデンサランモーター
優れた起動・停止・反転特性
位置決めにも応用できます。
巻下げ運転が可能。
負荷を保持することもできます。
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター
極数4
種類ブラシレスモーター
電源直流
モーター取付角寸法(mm)104
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ