78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
10日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
10日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

1台
6,698 税込7,368
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
26日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
8,698 税込9,568
10日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類インダクションモーター 極数2 モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状丸シャフト
1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
5,398 税込5,938
10日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
6,398 税込7,038
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
7,698 税込8,468
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1台
6,298 税込6,928
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
10日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1台
6,698 税込7,368
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1台
7,098 税込7,808
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

質量(kg)0.3 種類インダクションモーター モーター取付角寸法(mm)42 ギアヘッド取付角寸法(mm)42
1台
6,598 税込7,258
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)60 コンデンサの種類内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
6,836 税込7,520
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)90 コンデンサの種類内蔵
1個
18,880 税込20,768
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)80 コンデンサの種類内蔵
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (389種類の商品があります)

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式ケーブル付 コンデンサの種類外付け
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式ケーブル付 コンデンサの種類外付け
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。速度を広範囲に可変できます。巻き取り作業に適しています。拘束運転に使用できます。ブレーキとしても使用できます。パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)70 コンデンサの種類内蔵
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セットほか
2,698 税込2,968
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1台ほか
14,980 税込16,478
9日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

種類ブラシレスモーター 電源直流 モーター取付角寸法(mm)104
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)